Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J282XL urapihdit 9-7 / 16 tuuman pituus musta | AA2FZR 10G668

PROTO J282XL Groove Grip Pihdit 9-7/16 tuumaa, pituus musta

Varastossa
Tuote: AA2FZR Malli: J282XLRistiviite: 10G668

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPihdit lukitaan
SäätötyyppiUranivel
Kahvan tyyppitavallinen
Leuan kapasiteetti2-23 / 64 "
Leuan pituus1 25 / 32 "
Leuan paksuus1 / 2 "
LeukatyyppiKaareva
Leuan leveys1 / 2 "
Pituus9.437 "
MateriaaliNikkelikromiteräs
Maks. Leuan avaaminen2-23 / 64 "
Leuka-asemien lukumäärä4
Kokonaispituus9.437 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
LankaleikkuriEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.621
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8203204000
AlkuperämaaES

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiKahvan tyyppiLeuan kapasiteettiLeuan pituusLeukatyyppiLeuan leveysPituusMateriaaliHinta
PROTO J286LNXL lukituspihdin pitkä nenä 6 tuumaa | AD7FJY 4EAA2 J286LNXLPitkä nenäTavallinen kahva2.187 "2"Pitkä nenä1 / 4 "6"Alloy Steel€45.71
PROTO J289LNXL lukituspihdin pitkä nenä 9 tuumaa | AD7FJZ 4EAA3 J289LNXLPitkä nenäTavallinen kahva2.75 "2.5 "Pitkä nenä3 / 8 "9"Alloy Steel€53.87
PROTO J290XL lukituspihti kaareva 7 tuumaa | AD7FKA 4EAA4 J290XLKaareva leukaTavallinen kahva1.625 "1.187 "Kaareva leuka3 / 8 "7"Alloy Steel€34.70
PROTO J292XL lukituspihti kaareva 10 tuumaa | AD7FKB 4EAA5 J292XLKaareva leukaTavallinen kahva2.375 "1.5 "Kaareva leuka3 / 8 "10 "Alloy Steel€39.38
PROTO J292WRXL lukituspihti kaarevalla 10 tuuman leikkurilla AD7FKC 4EAA6 J292WRXLKaareva leukaTavallinen kahva2.375 "1.5 "Kaareva leuka1 / 2 "10 "Alloy Steel€35.39
PROTO J293XL lukituspihti suora 10 tuumaa | AD7FKD 4EAA7 J293XLSuoraanTavallinen kahva2.375 "1 2 / 3 "Suora leuka5 / 8 "10 "Alloy Steel€40.75
PROTO J293WRXL lukituspihti 5 tuuman kaarevalla leikkurilla AD7FKE 4EAA8 J293WRXLKaareva leukaTavallinen kahva1.187 "7 / 8 "Kaareva leuka3 / 8 "5"Alloy Steel€36.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J282XL Groove Grip Pihdit 9-7/16 tuumaa, pituus musta
€68.96 / yksikkö