Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3LZ93 Nippeletku 1 In | AD2APJ

APPROVED VENDOR 3LZ93 nippaletku 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2APJ Malli: 3LZ93

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistelmänippi
Barb koko1
KiinnitystyyppiTuplapultti tai -nauha
AsennustyyliSuoraan
Kuusipään koko (tuumaa)1"
Letkutunnus1"
MateriaaliPinnoitettu teräs
Max. Paine100 psi
Kierteen koko1mm
Kiertyyppi(M) NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi7307290030
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3LZ84 Nippeletku 1 In | AD2APB 3LZ84316 Ruostumaton teräs€23.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3LZ93 nippaletku 1 tuumaa
€7.25 / yksikkö