Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS M9208-BDC-3 Toimilaite päälle / pois 70 Vääntömomentti | AD4HKH 41P578

JOHNSON CONTROLS M9208-BDC-3 Toimilaite Päälle/pois 70 Vääntömomentti

Varastossa
Tuote: AD4HKH Malli: M9208-BDC-3Ristiviite: 41P578
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
€424.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen toimilaite
Ympäristön lämpötila Alue140 F
Syvyys2-1 / 4 "
SähköliitännätKaapeli
Korkeus6.375 "
AsennustyyppiSuora kiinnitys
Tehon kulutus0.04 A
Power Rating0.04 A
Akselin tyyppiItsekeskittyvä kiinnitys
Signaalin tyyppiOn / Off
Kevään paluuKyllä
Aivohalvaus Deg.90
Kytkimen tyyppi2 SPDT
Ajoitus (sek.)75
Vääntömomentti70 in. Lbs.
TyyppiKevät-paluu
Jännite230 AC
Leveys3.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.205
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)29.72
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi8501104060
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteYmpäristön lämpötila AlueSyvyysLeveysKorkeusTehon kulutusPower RatingAjoitus (sek.)Hinta
JOHNSON CONTROLS M9208-BAA-3 Toimilaite päälle / pois 70 Vääntömomentti | AD4HKE 41P575 M9208-BAA-3120 AC140 F2-1 / 4 "3.88 "6.375 "0.05 A0.05 A75€334.40
JOHNSON CONTROLS M9208-BAC-3 Toimilaite päälle / pois 70 Vääntömomentti | AD4HKF 41P576 M9208-BAC-3120 AC140 F2-1 / 4 "3.88 "6.375 "0.05 A0.05 A75€388.89
JOHNSON CONTROLS M9208-BDA-3 Toimilaite päälle / pois 70 Vääntömomentti | AD4HKG 41P577 M9208-BDA-3230 AC140 F2-1 / 4 "3.88 "6.375 "0.04 A0.04 A75€336.32
JOHNSON CONTROLS M9208-BGA-3 toimilaite, vääntömomentti 70 Nm, päällä/pois, jousipalautus | AD4HKJ 41P579 M9208-BGA-324 AC / DC140 F2-1 / 4 "3.88 "6.375 "6.1 VA7 VA75€332.64
JOHNSON CONTROLS M9208-BGC-3 Sähkötoimilaite, 24 VAC/DC jännite, 70 tuumaa. lbs vääntömomentti, päällä/pois, jousipalautus | AD4HKK 41P580 M9208-BGC-324 AC / DC-40 astetta 140 asteeseen. F2 1 / 4 "3 7 / 8 "6 3 / 8 "6.1VA7 VAAlle 75 sekuntia€353.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS M9208-BDC-3 Toimilaite Päälle/pois 70 Vääntömomentti
€424.17 / yksikkö