Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS M9000-151 -asennussarja | AD4HCR 41P416

JOHNSON CONTROLS M9000-151 -asennussarja

Varastossa
Tuote: AD4HCR Malli: M9000-151Ristiviite: 41P416

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€256.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEtäasennussarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.3525
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8483105000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
JOHNSON CONTROLS M9203-250 -asennussarja | AD4HHZ 41P545 M9203-250€158.38
JOHNSON CONTROLS M9208-100 -asennussarja | AD4HJT 41P563 M9208-100€78.72
JOHNSON CONTROLS M9208-250 -asennussarja | AD4HJV 41P565 M9208-250€100.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS M9000-151 -asennussarja
€256.11 / yksikkö