Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 4HX79 saranasarja | AD8CMM

DAYTON 4HX79 saranasarja

Varastossa
Tuote: AD8CMM Malli: 4HX79

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€187.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaranasarja
ToimintoTee puhdistamisesta helpompaa antamalla tuulettimien kääntyä takaisin paljastamaan pyörä ja kanavat
HuomautuksiaVaaditaan NFPA 96- ja UL 762 -keittosovelluksille
Käytä Daytonin tuulettimia1MBE6-1MBE9, 1MBF1, 1MBF2, 3GY66, 3GY67, 3GY70, 3GY71, 4HZ32, 4HZ33, 4HZ36, 4HZ37, 4HZ40, 4HZ41, 4HZ44, 4HZ45, 4HZ48, 4HZ49, 4HZ52, 4HZ53, 4HZ56, 4HZ57, 4YC64-4YC69, 4YC70-4YC73, 4YC76, 4YC77, 4YY13-4YY19, 4YY75, 4YU92-4YU98, 5PV06-5PV08, 4YU88, 2RB65-2RB

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi8302106090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
DAYTON 20CK51 saranasarja 52 tuuman leveys x 52 tuuman pituus galvanoitu teräs | AF6QQP 20 CK5152 "568594 "€644.60
DAYTON 20CK52 saranasarja 64 tuuman leveys x 64 tuuman pituus galvanoitu teräs | AF6QQQ 20 CK5264 "568595 "€754.35
DAYTON 56JN72 saranasarjat, tuuletin reunaan | CJ2LDU 56 JN72--€224.36
DAYTON 56JN74 saranasarjat, tuuletin reunaan | CJ2LDV 56 JN74--€394.35
DAYTON 56JN70 saranasarjat, tuuletin reunaan | CJ2LDW 56 JN70--€210.79
DAYTON 56JN71 saranasarjat, tuuletin reunaan | CJ2LDX 56 JN71--€217.59
DAYTON 56JN75 saranasarjat, tuuletin reunaan | CJ2LDY 56 JN75--€402.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4HX79 saranasarja
€187.45 / yksikkö