SCHNEIDER ELECTRIC Tehomittarit


Schneider Electricin tehomittarit mittaavat, valvovat ja hallitsevat sähkön kulutusta ja jakelua. Niitä käytetään laajasti liikerakennuksissa, teollisuuslaitoksissa ja datakeskuksissa. Näitä tehomittareita käytetään energiankulutuksen tarkkaan mittaamiseen, mikä auttaa kustannusten optimoinnissa ja kestävyydessä...ponnisteluja.Lue lisää

Suodattaa
Kotelon luokitus: Ei suljettu , Hz: 50/60 , vaihe: 3
TyyliMalliKäyttölämpötila aluetarkkuusAmpeeriaLeveysSyvyysnäyttöKorkeusTulojänniteHinta (ei alv)
A
METSEEM3560
--------€1,775.27
A
METSEEM3550
--------€1,126.18
B
METSEPM 5110
-25 astetta 70 astetta C.+ / - 0.50%1, 53.78 "2.83 "Taustavalaistu LCD3.78 "100 / 415VAC, 125 / 250VDC€1,366.40
B
METSEPM 5330
-25 astetta 70 astetta C.+ / - 0.50%1, 53.78 "2.83 "Taustavalaistu LCD3.78 "100 / 415VAC, 125 / 250VDC€1,908.95
B
METSEPM 5563
-25 astetta 70 astetta C.+ / - 0.20%1, 53.78 "2.83 "Ei näyttöä3.78 "100 / 480VAC, 125 / 250VDC€3,092.64
B
METSEPM 5560
-25 astetta 70 astetta C.+ / - 0.20%1, 53.78 "2.83 "Taustavalaistu LCD3.78 "100 / 480VAC, 125 / 250VDC€3,410.57
C
METSEEM3555
-30 astetta 70 astetta C.+ / - 0.50%54.2 "1.9 "nestekidenäyttö3.6 "90 / 600 VAC€1,413.50

Toimintamekanismi

  • Schneider Electric PowerLogic -tehomittarit toimivat mittaamalla jännitettä ja virtaa, digitoimalla nämä tiedot ja käsittelemällä niitä algoritmeilla parametrien, kuten tehokertoimen, energiankulutuksen ja harmonisen analyysin laskemiseksi 63. harmoniseen saakka.
  • Ne tallentavat tietoja, tapahtumia ja hälytyksiä ja välittävät nämä tiedot rajapintojen, kuten Modbus RTU:n ja Ethernetin, kautta. Joissakin mittareissa on käyttäjäystävälliset käyttöliittymät reaaliaikaista seurantaa varten. Monitariffiskenaarioissa he laskevat energiakustannukset.
  • Lisäksi joissakin mittareissa voi olla ympäristöantureita, jotka valvovat sähkölaitteisiin vaikuttavia olosuhteita. Kaiken kaikkiaan ne tarjoavat tarkat mittaukset ja virranlaatuanalyysit sähköjärjestelmien optimoimiseksi.

Ominaisuudet

  • Schneider Electricin tehomittareissa on kehittyneet virranlaadun analysointiominaisuudet, jotka mahdollistavat sähköisten harmonisten ja poikkeamien syvällisen tutkimisen.
  • Niissä on kattava monitariffijärjestelmä tarkkaan energiakustannusten kohdentamiseen ja laskutukseen erilaisissa käyttöskenaarioissa.
  • Nämä tehomittarit tarjoavat korkean näytteenottotaajuuden, 128 näytettä sykliä kohden, mikä varmistaa tarkan ja reaaliaikaisen tiedonkeruun.
  • Ne on varustettu tietoliikenneyhdyskäytävällä, joka tukee useita protokollia, mukaan lukien Modbus RTU, Modbus TCP/IP ja BACnet IP, saumattomasti ohjausjärjestelmiin integroimiseksi.
  • Näissä tehomittareissa on sisäänrakennettu web-palvelin, joka mahdollistaa reaaliaikaisen tietojen seurannan ja diagnosoinnin käyttäjäystävällisten verkkoliitäntöjen kautta.
  • Niissä on laajat tiedontallennusominaisuudet, mukaan lukien ylläpito, tapahtuma- ja hälytyslokit, mikä helpottaa tehokasta vianetsintää ja analysointia.
  • Näitä tehomittareita voidaan käyttää -25 - 70 asteen lämpötiloissa, mikä varmistaa luotettavan suorituskyvyn ankarissa ympäristöolosuhteissa.
  • Ne tarjoavat jännitteen ja virran mittaustarkkuustasot +/- 0.1 ja +/- 0.15 prosenttia, mikä täyttää alan tiukat tarkkuusstandardit.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka voin käyttää ja valvoa näiden tehomittareiden tietoja?

Schneider Electricin tehomittareissa on usein sisäänrakennettu verkkopalvelin, jonka avulla käyttäjät voivat käyttää reaaliaikaisia ​​tietoja, määrittää asetuksia ja suorittaa diagnostiikkaa käyttäjäystävällisten verkkoliitäntöjen kautta. Ne tukevat myös erilaisia ​​tietoliikenneliittymiä etävalvontaan.

Mikä on sähkönlaatuanalyysin merkitys tehomittarin toiminnassa?

Virranlaatuanalyysi mahdollistaa ongelmien, kuten harmonisten, jännitteenvaihteluiden ja muiden virranlaatuongelmien havaitsemisen ja kvantifioinnin. Nämä tiedot ylläpitävät vakaata sähköjärjestelmää.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?