Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS M9208-100 -asennussarja | AD4HJT 41P563

JOHNSON CONTROLS M9208-100 -asennussarja

Varastossa
Tuote: AD4HJT Malli: M9208-100Ristiviite: 41P563

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEtäasennussarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5715
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8503007500
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
JOHNSON CONTROLS M9000-151 -asennussarja | AD4HCR 41P416 M9000-151€256.11
JOHNSON CONTROLS M9203-250 -asennussarja | AD4HHZ 41P545 M9203-250€158.38
JOHNSON CONTROLS M9208-250 -asennussarja | AD4HJV 41P565 M9208-250€100.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS M9208-100 -asennussarja
€78.72 / yksikkö