Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS M9203-250 -asennussarja | AD4HHZ 41P545

JOHNSON CONTROLS M9203-250 -asennussarja

Varastossa
Tuote: AD4HHZ Malli: M9203-250Ristiviite: 41P545

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€158.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEtäasennussarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0755
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8503007500
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
JOHNSON CONTROLS M9000-151 -asennussarja | AD4HCR 41P416 M9000-151€256.11
JOHNSON CONTROLS M9208-100 -asennussarja | AD4HJT 41P563 M9208-100€78.72
JOHNSON CONTROLS M9208-250 -asennussarja | AD4HJV 41P565 M9208-250€100.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS M9203-250 -asennussarja
€158.38 / yksikkö