Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHN GUEST PP110822W-PK10 kääntyvä juoksuputken ulkohalkaisija 1/4 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AB4BPY 1WTR5

JOHN GUEST PP110822W-PK10 kääntyvä juoksuputki, ulkohalkaisija 1/4 tuumaa - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB4BPY Malli: PP110822W-PK10Ristiviite: 1WTR5

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€109.31 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä Run Tee
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaalipolypropeeni
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppiPutki x MNPT x putki
Max. Paine150 psi
Putken koko1 / 4 "
Temp. alue9 astetta 150 astetta F
Putken koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliVäriYhteyden tyyppiMax. PainePutken kokoTemp. aluePutken kokoPkg. MääräHinta
JOHN GUEST PM110422S-PK10 kääntyvä juoksutie 5/32 tuuman putken ulkohalkaisija - 10 kpl pakkaus | AB4BKJ 1WTA8 PM110422S-PK10AsetaalikopolymeeriHarmaaPutki x MNPT x putki150 psi1 / 4 "-14 astetta 167 astetta F ilmaa ja 33 astetta 140 astetta F vesi5 / 32 "10€102.85
JOHN GUEST PI110621S-PK10 kääntyvä juoksutie 3/16 tuuman putken ulkohalkaisija - 10 kpl pakkaus | AB4BKK 1WTA9 PI110621S-PK10AsetaalikopolymeeriHarmaaPutki x MNPT150 psi1 / 8 "-14 astetta 167 astetta F ilmaa ja 33 astetta 140 astetta F vesi3 / 16 "10€104.86
JOHN GUEST PI110821S-PK10 kääntyvä juoksupussi 1/4 tuuman putken ulkohalkaisija - 10 kpl pakkaus | AB4BKL 1WTB1 PI110821S-PK10AsetaalikopolymeeriHarmaaPutki x MNPT x putki150 psi1 / 8 "-14 astetta 167 astetta F ilmaa ja 33 astetta 140 astetta F vesi1 / 4 "10€114.70
JOHN GUEST PI110822S-PK10 kääntyvä juoksupussi 1/4 tuuman putken ulkohalkaisija - 10 kpl pakkaus | AB4BKM 1WTB2 PI110822S-PK10AsetaalikopolymeeriHarmaaPutki x MNPT150 psi1 / 4 "-14 astetta 167 astetta F ilmaa ja 33 astetta 140 astetta F vesi1 / 4 "10€114.88
JOHN GUEST PM110822S-PK10 kääntyvä juoksutie 5/16 tuuman putken ulkohalkaisija - 10 kpl pakkaus | AB4BKN 1WTB3 PM110822S-PK10AsetaalikopolymeeriHarmaaPutki x MNPT150 psi1 / 4 "-14 astetta 167 astetta F ilmaa ja 33 astetta 140 astetta F vesi5 / 16 "10€117.73
JOHN GUEST PI111222S-PK10 kääntyvä t-paita 3/8 tuuman putken ulkohalkaisija - 10 kpl pakkaus | AB4BKP 1WTB4 PI111222S-PK10AsetaalikopolymeeriHarmaaPutki x MNPT x putki150 psi1 / 4 "-14 astetta 167 astetta F ilmaa ja 33 astetta 140 astetta F vesi3 / 8 "10€138.25
JOHN GUEST PI111223S-PK10 kääntyvä juoksutie 3/8 tuuman putken ulkohalkaisija - 10 kpl pakkaus | AB4BKQ 1WTB5 PI111223S-PK10AsetaalikopolymeeriHarmaaPutki x MNPT x putki150 psi3 / 8 "-14 astetta 167 astetta F ilmaa ja 33 astetta 140 astetta F vesi3 / 8 "10€152.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHN GUEST PP110822W-PK10 kääntyvä juoksuputki, ulkohalkaisija 1/4 tuumaa - 10 kpl pakkaus
€109.31 /pakkaus