JOHN GUEST

John Guest Fittings -luettelo sisältää vedentulon pysäyttimet, push-to-connect putkiliittimet, takaisku- ja jalkaventtiilit, liittimet ja sulkuventtiilisovittimet. Push-fit Tarkista venttiilit John Guestin tuotteita käytetään laajalti nesteen virtauksen helpottamiseksi yhteen suuntaan ja nesteen takaisinvirtauksen estämiseen. Nämä Super Speedfit Acetal -takaiskuventtiilit soveltuvat käytettäväksi polyeteeni-, nailon-, polyuretaani-, messinki-, kupari- ja teräsputkien kanssa. Ne kestävät maksimiveden paineen 150 psi ja voivat helposti toimia jopa 167 Fahrenheit-asteen lämpötiloissa. Yritys tarjoaa myös kiinteät kyynärpäät sopii juomakelpoisille nesteille ja puhtaalle vedelle. Nämä 90 asteen liittimet ovat ihanteellisia käytettäviksi ahtaissa tiloissa, ja niissä on asetaalikopolymeerirakenne maksimaalisen kestävyyden ja korroosionkestävyyden takaamiseksi.

Katso lisää

Pyydä tarjous

Tuoteryhmät

JOHN GUEST Push to Connect -putkiliittimet

Työnnä putkiliittimien liitäntäPikaliittimet, liittimet, putkituet, liitosadapterit, välilevyt, kyynärpäät ja teet, joita käytetään ilman tai vesijohtojen liittämiseen ilman työkaluja(474 tuotetta)

JOHN GUEST Vedensyöttö pysähtyy

Vesihuolto pysähtyyLuotettavat usean ja neljänneskierroksen syöttöpysäyttimet, joiden avulla vesihuolto voidaan sulkea kätevästi wc: hen tai laitteeseen, kuten astianpesukoneeseen. Saatavana push-fit- ja MNPT-pistorasioina ja tulokokoina enintään 3/8 tuumaa(12 tuotetta)

JOHN GUEST Takaisku- ja jalkaventtiilit

Tarkista ja jalkaventtiilitEstä nesteiden virtaaminen väärään suuntaan ja sopivat juomavettä, pneumaattista, käänteisosmoosia ja kuituoptisia sovelluksia varten. Saatavana 1/4 - 5/16 tuuman kokoalueella(3 tuotetta)

JOHN GUEST Hana- ja syöttösovittimet

Hana- ja syöttöpysäytyssovittimetHana- ja pysäytysadapterit, joita käytetään yleisesti käänteisosmoosissa, suodatusjärjestelmissä ja jääpalakoneissa. Tarjoa nopea irrotus ilman työkaluja(4 tuotetta)

JOHN GUEST Jääpalakoneet

Jääpalakoneet(1 tuote)

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

John Guest MPN:t ristiin yksittäiset viittaukset vastaaviin Alpha Fittings-, Dayton- ja Dixon-mallinumeroihin putkiliittimille ja venttiileille. Joten jos etsit kilpailijan tuotetta, joka on joko loppunut tai vanhentunut, mahdollisuudet ovat Raptor Supplies on saatavilla vastaavia John Guest -tuotteita.

Lähetys

Näitä John Guest -tuotteita on saatavana pienistä suuriin kokoihin. Ne saattavat vaatia huolellista pakkausta, koska jotkin tuotteet voivat vaurioitua kuljetuksen aikana. Siksi nämä tuotteet toimitetaan kuriirikuljetuksella ja lentorahtilla minimoimaan seisokkeja.

Tietoja John Guest

John Guest Fittings -luettelo sisältää vedentulon pysäyttimet, push-to-connect putkiliittimet, takaisku- ja jalkaventtiilit, liittimet ja sulkuventtiilisovittimet. Push-fit Tarkista venttiilit John Guestin tuotteita käytetään laajalti nesteen virtauksen helpottamiseksi yhteen suuntaan ja nesteen takaisinvirtauksen estämiseen. Nämä Super Speedfit Acetal -takaiskuventtiilit soveltuvat käytettäväksi polyeteeni-, nailon-, polyuretaani-, messinki-, kupari- ja teräsputkien kanssa. Ne kestävät maksimiveden paineen 150 psi ja voivat helposti toimia jopa 167 Fahrenheit-asteen lämpötiloissa. Yritys tarjoaa myös kiinteät kyynärpäät sopii juomakelpoisille nesteille ja puhtaalle vedelle. Nämä 90 asteen liittimet ovat ihanteellisia käytettäviksi ahtaissa tiloissa, ja niissä on asetaalikopolymeerirakenne maksimaalisen kestävyyden ja korroosionkestävyyden takaamiseksi.

Tärkeimmät kauppanimet

ProLock-liittimet

ProLock-liittimet

Nämä liittimet soveltuvat asennettavaksi vedenpehmennys-/hoitojärjestelmiin. Niissä on ruostumattomasta teräksestä valmistettu holkki, joka tarjoaa tarttuvan vaikutuksen, kun ne on asetettu kokonaan sisään, ja niissä on O-rengas, joka tarjoaa pysyvän ja vuotamattoman tiivistyksen. Näissä kiinnikkeissä on hattulukko, joka lukitsee turvallisesti...

lukitsee putken paikalleen yksinkertaisella korkkia kiertämällä. Tämä ominaisuus eliminoi erikoistyökalujen, juottamisen, puristimien tai liiman tarpeen turvallisen liitoksen muodostamiseksi. Niissä on lisäksi kuuluva napsahdus ja näkyvät kohdistusnuolet, jotka varmistavat käyttäjille, että kiinnitys on turvallinen.

Speedfit-liittimet

Speedfit-liittimet

Nämä liittimet muodostavat turvallisen ja tiiviin liitoksen putkien välille. ja niissä on ainutlaatuinen lukitusmekanismi, joka varmistaa tiiviin liitoksen putkien välillä. Niissä on korkealaatuinen muovirakenne, joka tarjoaa erinomaisen kestävyyden, ja EPDM O-renkaat luovat tiiviin tiivistyksen estämällä veden tai muiden...

nesteitä vuotamasta ulos. Nämä Speedfit-liittimet sopivat sekä kuuma- että kylmävesisovelluksiin.

SharkBite PEX -putket

SharkBite PEX -putket

Nämä putket sopivat ihanteellisesti teollisuus- ja kaupallisiin asennuksiin saneeraus- tai korjaussovelluksiin. Ne on valmistettu polyeteenistä, jotta ne tarjoavat erinomaisen joustavuuden, kloorin ja UV:n kestävyyden sekä kyvyn kestää jäätymislämpötiloja. Nämä ristisilloittavat PEX-putket ovat saatavilla valkoisena, ...

sininen, punainen ja valkoinen värit kela / suora pituus kokoonpano.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä on PEX-letkun silloittaminen?

PEX-letku käy läpi silloitusprosessin, joka parantaa materiaalin ominaisuuksia tehden siitä lämpöä, painetta ja kemiallista hajoamista kestävän.

Kuinka liittää/irrottaa ProLock-liitin putkeen?

  • Leikkaa putki kupariputkileikkurilla. Poista kaikki purseet ja terävät reunat.
  • Työnnä putki kokonaan liittimeen.
  • Käännä lukituskorkkia myötäpäivään (90 astetta) lukitaksesi sen. Oikean asennon voi määrittää kuuluvan naksahduksen ja osoitinmerkkien perusteella.
  • Irrota poistamalla järjestelmä paineettomaksi ja kääntämällä lukituskorkkia neljänneskierros vastapäivään. Paina nyt holkkia liitintä vasten ja irrota putki.

Mikä on vedentulon pysähdysten käyttö?

Vedensyötön pysäyttimet, jotka tunnetaan myös sulkuventtiileinä, ovat laitteita, joita käytetään veden virtauksen ohjaamiseen. Niissä on kahva, jota käytetään ohjaamaan veden virtausta tai eristämään syöttö tietylle alueelle. Nämä pysäyttimet on yleensä valmistettu asetaalista, messingistä tai ruostumattomasta teräksestä.