Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHN GUEST PM0212E-PK10 Union Tee 12mm putken ulkohalkaisija musta - 10 kpl pakkaus | AB4BXM 1WUA5

JOHN GUEST PM0212E-PK10 Union Tee 12 mm putken ulkohalkaisija musta - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB4BXM Malli: PM0212E-PK10Ristiviite: 1WUA5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€184.42 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUnion Tee
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliAsetaalikopolymeeri
VäriMusta
Yhteyden tyyppiPutki
Max. Paine150 psi
Temp. alue-14 astetta 167 astetta F ilmaa ja 33 astetta 140 astetta F vesi
Putken koko12mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2858
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliVäriMax. PaineTemp. aluePutken kokoPkg. MääräHinta
JOHN GUEST PEI0220 Union Tee 1/2 tuuman Cts Pex valkoinen | AA7WXY 16T731 PEI0220PEXValkoinen160 psi200-astetta F1 / 2 "1€19.64
JOHN GUEST PEI0228 Union Tee 3/4 tuuman Cts Pex valkoinen | AA7WXZ 16T732 PEI0228PEXValkoinen160 psi200-astetta F3 / 4 "1€30.11
JOHN GUEST PEI0236 Union Tee 1 Tuuman Cts Pex Valkoinen | AA7WYA 16T733 PEI0236PEXValkoinen160 psi200-astetta F1"1€46.16
JOHN GUEST CI0208W-PK10 Union Tee 1/4 tuuman putken ulkohalkaisija valkoinen - 10 kpl pakkaus | AB4BMF 1WTG6 CI0208W-PK10AsetaalikopolymeeriValkoinen150 psi-14 astetta 167 astetta F ilmaa ja 33 astetta 140 astetta F vesi1 / 4 "10€99.23
JOHN GUEST CI0212W-PK10 Union Tee 3/8 tuuman putken ulkohalkaisija valkoinen - 10 kpl pakkaus | AB4BMG 1WTG7 CI0212W-PK10AsetaalikopolymeeriValkoinen150 psi-14 astetta 167 astetta F ilmaa ja 33 astetta 140 astetta F vesi3 / 8 "10€111.00
JOHN GUEST PP0208W-PK10 Union Tee -putken ulkohalkaisija 1/4 tuuman polypropeenia - 10 kpl pakkaus | AB4BNM 1WTK8 PP0208W-PK10polypropeeniValkoinen150 psi9 astetta 150 astetta F1 / 4 "10€85.81
JOHN GUEST PPM0208W-PK10 Union Tee -putken ulkohalkaisija 5/16 tuuman polypropeenia - 10 kpl pakkaus | AB4BNN 1WTK9 PPM0208W-PK10polypropeeniValkoinen150 psi9 astetta 150 astetta F5 / 16 "10€97.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHN GUEST PM0212E-PK10 Union Tee 12 mm putken ulkohalkaisija musta - 10 kpl pakkaus
€184.42 /pakkaus