DAYTON Magneettiventtiilit ilman kelaa, ruostumaton teräs, 75 PSI


Suodattaa
Rungon materiaali: Ruostumaton teräs , Virtausalue: 0.22-1.9 gpm , Tiivisteen materiaali: Buna N. , Max. Nesteen lämpötila: 180-astetta F , Min. Käyttöpaine-ero: 0 psi , Toiminnan tyyppi: Suora toiminta , Aukon halkaisija: 3 / 32 " , Kokonaiskorkeus: 4" , Kokonaispituus: 1.5 " , Putken koko: 1 / 4 " , Venttiilin kokoonpano: Normaalisti auki
TyyliMalliIlmavirtaTilavuuskerroinVenttiilin suunnitteluHinta (ei alv)
A
3A430
Jopa 9.7 scfm0.22/0.173-Way€108.45
A
3A428
Jopa 12.5 scfm0.172-Way€185.75

Magneettiventtiilit ilman kelaa, ruostumaton teräs, 75 PSI

Daytonin kelattomat solenoidiventtiilit sopivat 1/4 tuuman kokoisiin putkiin ohjaamaan sähköisesti ilman, veden, inertin kaasun ja kevyen öljyn vapautumista vedenkäsittelyjärjestelmissä, kostuttimissa, myyntiautomaateissa, hitsauslaitteissa ja muissa syövyttävissä ympäristöissä. Näissä venttiileissä on ruostumaton teräsrakenne ja Buna-N-tiivisteet kestävät öljyjä, bensiiniä ja öljypohjaisia ​​nesteitä. Ne kestävät jopa 180 astetta F. Nämä normaalisti avoimet venttiilit ovat suoratoimisia venttiilien avaamiseen ja sulkemiseen. Valitse laajasta valikoimasta näitä solenoidiventtiilejä, joita on saatavana 2- ja 3-tieventtiiliasennossa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?