Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHN GUEST PEI0220 Union Tee 1/2 tuuman Cts Pex valkoinen | AA7WXY 16T731

JOHN GUEST PEI0220 Union Tee 1/2 tuuman Cts Pex White

Varastossa
Tuote: AA7WXY Malli: PEI0220Ristiviite: 16T731

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUnion Tee
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliPEX
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppiPutki
Max. Paine160 psi
Temp. alue200-astetta F
Putken koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliVäriMax. PaineTemp. aluePutken kokoPkg. MääräHinta
JOHN GUEST PEI0228 Union Tee 3/4 tuuman Cts Pex valkoinen | AA7WXZ 16T732 PEI0228PEXValkoinen160 psi200-astetta F3 / 4 "1€33.36
JOHN GUEST PEI0236 Union Tee 1 Tuuman Cts Pex Valkoinen | AA7WYA 16T733 PEI0236PEXValkoinen160 psi200-astetta F1"1€48.60
JOHN GUEST CI0208W-PK10 Union Tee 1/4 tuuman putken ulkohalkaisija valkoinen - 10 kpl pakkaus | AB4BMF 1WTG6 CI0208W-PK10AsetaalikopolymeeriValkoinen150 psi-14 astetta 167 astetta F ilmaa ja 33 astetta 140 astetta F vesi1 / 4 "10€106.40
JOHN GUEST CI0212W-PK10 Union Tee 3/8 tuuman putken ulkohalkaisija valkoinen - 10 kpl pakkaus | AB4BMG 1WTG7 CI0212W-PK10AsetaalikopolymeeriValkoinen150 psi-14 astetta 167 astetta F ilmaa ja 33 astetta 140 astetta F vesi3 / 8 "10€117.10
JOHN GUEST PP0208W-PK10 Union Tee -putken ulkohalkaisija 1/4 tuuman polypropeenia - 10 kpl pakkaus | AB4BNM 1WTK8 PP0208W-PK10polypropeeniValkoinen150 psi9 astetta 150 astetta F1 / 4 "10€87.29
JOHN GUEST PPM0208W-PK10 Union Tee -putken ulkohalkaisija 5/16 tuuman polypropeenia - 10 kpl pakkaus | AB4BNN 1WTK9 PPM0208W-PK10polypropeeniValkoinen150 psi9 astetta 150 astetta F5 / 16 "10€102.61
JOHN GUEST PP0212W-PK10 Union Tee -putken ulkohalkaisija 3/8 tuuman polypropeenia - 10 kpl pakkaus | AB4BNP 1WTL1 PP0212W-PK10polypropeeniValkoinen150 psi9 astetta 150 astetta F3 / 8 "10€106.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHN GUEST PEI0220 Union Tee 1/2 tuuman Cts Pex White
€19.64 / yksikkö