A Toimintatyyppi: Etusivu , Kaapelin materiaali: PVC , Ei voida asentaa upotettuna: Kyllä , Tapauksen aineisto: Polybutyleenitereftalaatti , Liittimen tyyppi: 4 Pin , Ohjaus: otsa- , Saastumisaste: 3 , Pidätetty nykyinen: Ei , Kiinnitystyyppi: Ruuvi , Asunnon suunnittelu: Suorakulmainen , Max. Kaapelin lämpötila Alue, kiinteä asennus: 80 astetta C , Max. Kaapelin lämpötila Kantama, liikkuva: 80 astetta C , Max. Varastointilämpötila: 80 astetta C , Max. Vaihtovirta: 0.2A , Max. Virran kytkentä ledillä: 0.01A , Max. Kytkentäteho: 3W , Max. Kytkentäjännite: 28.8V DC- , Min. Kaapelin lämpötila Kantama, liikkuva: -5 astetta C , Min. Varastointilämpötila: -25 astetta C , Min. Vaihtoetäisyys: 0.5 mm , Min. Kytkentäjännite: 19.2V DC- , Pienin kytkentäetäisyys: 0.5 mm , Tehtäväaika vuosina: 20 v. , Asennustyyppi: Ruuvi , Pinssien määrä: 4 , Mahdolliset toimilaitteet: 153 Mt 001 , Sarjan vastus: 10 ohmia , Iskunkestävyys: 30g / 11ms , Rakenne: Kaksikanavainen , Kytkentäkapasiteetti Max.: 3W , Kytkentätaajuus: 5 Hz , Vaihtoperiaate: Magneettinen , Tekniikka: Ruoko , Tärinänkestävyys: 10 Hz - 55 Hz , Johdon poikkileikkaus: 0.25 neliömetriä