Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHN GUEST PI221616S-PK10 Plug-in 90 asteen kyynärpääasetaalikopolymeeri - 10 kpl pakkaus | AB4BLM 1WTD7

JOHN GUEST PI221616S-PK10 Plug-in 90 asteen kyynärpää asetaalikopolymeeri - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB4BLM Malli: PI221616S-PK10Ristiviite: 1WTD7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€116.01 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistokeliitin, 90 astetta
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliAsetaalikopolymeeri
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiPutki
Max. Paine150 psi
Varsi OD1 / 2 "
Temp. alue-14 astetta 167 astetta F ilmaa ja 33 astetta 140 astetta F vesi
Putken koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliVäriVarsi ODTemp. aluePutken kokoPkg. MääräHinta
JOHN GUEST PM220404S-PK10 pistoke 90 asteen kyynärpääasetaalikopolymeeri - 10 kpl pakkaus | AB4BLG 1WTD2 PM220404S-PK10AsetaalikopolymeeriHarmaa5 / 32 "-14 astetta 167 astetta F ilmaa ja 33 astetta 140 astetta F vesi5 / 32 "10€62.83
JOHN GUEST PI220606S-PK10 plug-in 90 asteen kyynärpääasetaalikopolymeeri - 10 kpl pakkaus | AB4BLH 1WTD3 PI220606S-PK10AsetaalikopolymeeriHarmaa3 / 16 "-14 astetta 167 astetta F ilmaa ja 33 astetta 140 astetta F vesi3 / 16 "10€65.00
JOHN GUEST PI220808S-PK10 plug-in 90 asteen kyynärpääasetaalikopolymeeri - 10 kpl pakkaus | AB4BLJ 1WTD4 PI220808S-PK10AsetaalikopolymeeriHarmaa1 / 4 "-14 astetta 167 astetta F ilmaa ja 33 astetta 140 astetta F vesi-10€69.02
JOHN GUEST PI221208S-PK10 plug-in 90 asteen kyynärpääasetaalikopolymeeri - 10 kpl pakkaus | AB4BLK 1WTD5 PI221208S-PK10AsetaalikopolymeeriHarmaa3 / 8 "-14 astetta 167 astetta F ilmaa ja 33 astetta 140 astetta F vesi1 / 4 "10€91.22
JOHN GUEST PI221212S-PK10 pistoke 90 asteen kyynärpääasetaalikopolymeeri - 10 kpl pakkaus | AB4BLL 1WTD6 PI221212S-PK10AsetaalikopolymeeriHarmaa3 / 8 "-14 astetta 167 astetta F ilmaa ja 33 astetta 140 astetta F vesi-10€103.64
JOHN GUEST CI2220808W-PK10 pistoke kyynärpäässä 1/4 tuuman putken ulkohalkaisija Wh - 10 kpl pakkaus | AB4BMV 1WTJ1 CI2220808W-PK10AsetaalikopolymeeriValkoinen1 / 4 "-14 astetta 167 astetta F ilmaa ja 33 astetta 140 astetta F vesi1 / 4 "10€73.04
JOHN GUEST CI221208W-PK10 pistoke kyynärpäässä 3/8 tuuman varren ulkohalkaisija Wh - 10 kpl pakkaus | AB4BMW 1WTJ2 CI221208W-PK10AsetaalikopolymeeriValkoinen3 / 8 "-14 astetta 167 astetta F ilmaa ja 33 astetta 140 astetta F vesi1 / 4 "10€97.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHN GUEST PI221616S-PK10 Plug-in 90 asteen kyynärpää asetaalikopolymeeri - 10 kpl pakkaus
€116.01 /pakkaus