Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHN GUEST 3/4TKP Slip Tee -liitin 3/4 tuumaa Cts Pex White | AA7WXW 16T729

JOHN GUEST 3/4TKP Slip Tee -liitin 3/4 tuuman Cts Pex White

Varastossa
Tuote: AA7WXW Malli: 3/4TKPRistiviite: 16T729

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSlip Tee -liitin
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliPEX
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppiPutki
Max. Paine160 psi
Temp. alue200-astetta F
Putken koko3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
JOHN GUEST 1 / 2TKP Slip Tee -liitin 1/2 tuuman Cts Pex valkoinen | AA7WXU 16T727 1 / 2TKP1 / 2 "€39.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHN GUEST 3/4TKP Slip Tee -liitin 3/4 tuuman Cts Pex White
€60.23 / yksikkö