SNAP-TITE Liitin, HP ruostumaton teräs, 3 / 8-18


Suodattaa
Laakerin materiaali: Keraaminen , Rungon materiaali: HP ruostumaton teräs , Kehon koko: 3 / 8 " , Suorittaa loppuun: tavallinen , Virtausnopeus: 12 GPM , Pituus: 2 23 / 64 " , Lukitusmekanismi: pallo , Max. Paine: 10,000 psi , langan koko: 3 / 8 "-18 , Venttiilin suunnittelu: Huuhtele kasvot
TyyliMalliYhteyden tyyppiKäyttölämpötila alueTiivistemateriaaliHinta (ei alv)
A
SH71-3C6-6F
FNPS-40 - 200 astetta Fhyvä€1,352.39
A
SH71-3C6-6FV
FNPT-20 - 375 astetta FVitoton€1,483.98

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?