ALTRONIX AL300ULX -sarjan virtalähteet


Suodattaa
Vaaditut akut: Ei , Suorittaa loppuun: Harmaa , Tulotaajuus: 60 Hz , Materiaali: Teräs , Lähtöjen määrä: 12 VDC tai 24 VDC , Lähtövirta: 2.5A , Alaluokka: Virtalähde / laturi , Lähtöjännite: 12 VDC tai 24 VDC
TyyliMalliKotelon syvyys (tuumaa)Kotelon korkeus (tuumaa)Kotelon leveys (tuumaa)TulojänniteeräTyyppiHinta (ei alv)
A
AL300ULXR
3.2513.5013.00115 VACVirtalähde 12 VDC tai 24 VDC @ 2.5 A PunainenVirtalähde / laturi€357.20
B
AL300ULXD
4.5015.512.00115 VAC / 230 VACVirtalähde 12/24 VDC @ 2.5A 115/230Virtalähde / laturi€397.64
C
AL300ULXPD16CB
4.5015.512.00115 VACVirtalähde 16PTC 12Dc tai 24Dc @ 2.5AMulti-OutPut-virtalähde / laturi€446.05

AL300ULX -sarjan virtalähteet

Altronix AL300ULX -sarjan virtalähteitä käytetään muuntamaan 115VAC, 60 Hz sisääntulo 1 / 4 / 8 / 16 sulake- tai PTC-suojatuiksi lähdöiksi. Näissä virtalähteissä on teräs/fenoli/lasikuiturakenne mekaanisen lujuuden ja korroosionkestävyyden takaamiseksi. Ne on integroitu sisäänrakennetulla laturilla geeli- tai suljettuja lyijyakkuja varten, ja ne tarjoavat lämpöylikuormitus- ja oikosulkusuojauksen. Ne siirtyvät automaattisesti vara-akulle, jos vaihtovirta katkeaa, ja niitä voidaan käyttää 32-120 asteen lämpötiloissa. Niitä on saatavana 13.5 ja 15.5 tuuman kotelokorkeuksina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?