JOBOX CJB635990 Rinta, 36 x 19.5 x 22 tuumaa, ruskea, teräs | CM9GLA

JOBOX CJB635990 Rinta, koko 36 x 19.5 x 22 tuumaa, ruskea, teräs

Tuote: CM9GLA Malli: CJB635990
€647.62 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpaikan rinta
VäriRuskea
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kaasu-iskuEi
Kahva mukanaKyllä
Korkeus22 "
Pituus36 "
MateriaaliTeräs
Pakkausboxed
Leveys19.5 "

Tuotteen yksityiskohdat:

JOBOX CJB635990 ammattimiesteräsarkku on suunniteltu säilyttämään esineitä ja laitteita, jotka on sijoitettava mahdollisesti turvalliseen paikkaan työmaalla. Tässä 36 tuuman leveässä yksikössä on teräsrakenne ja jauhemaalattu viimeistely, joka tarjoaa erinomaisen kestävyyden ja pidennetyn käyttöiän.

Ominaisuudet:

  • Siinä on suljettu kaksoislukkojärjestelmä, joka vastustaa sahojen, vääntötankojen ja pulttileikkurien aiheuttamia vaurioita.
  • Se on varustettu patentoidulla Grip-Rite-nostokanavalla, joka tarjoaa turvallisen otteen kannesta.
  • Se on yhdistetty raskaaseen saranaan, joka on pinottu ja hitsattu estämään tapin ulospurkautuminen ja siten sisäänmurto.
  • Siinä on ergonomiset nostokahvat, jotka on sijoitettu syviin syvennyksiin, jotta vältetään rystysten puristuminen ja kahvojen vaurioituminen.
  • Tässä yksikössä on sadevesijärjestelmä, joka estää veden tunkeutumisen, ja 4-suuntaiset luistotuet, jotka helpottavat kiinnittämistä trukkiin.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • JOBOX 1-320993 Pyörät: Näissä 6 tuuman fenolipyörissä on galvanoitu teräsrunko, joka tarjoaa vahvan otteen ja helpon liikkuvuuden.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä etua upotetuista sivukahvoista on?

V. Upotetut sivukahvat on piilotettu luomaan tasaisen ulkopinnan parantamaan välystä ja liikkuvuutta.

K. Mitä hyötyä on kannen ohjauskaasujousesta?

A. Kannen ohjauskaasujousi mahdollistaa helpon noston ja ohjauksen yksikköä avattaessa/suljettaessa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusMateriaaliVäriHinta
JOBOX CJB636990 Rinta, 42 x 20 x 22 tuuman koko, ruskea, teräs | CM9GLB CJB63699042 "20 "22 "TeräsRuskea€694.03
Tarjouspyyntö
JOBOX CJB637990 Rinta, 48 x 24 x 27.5 tuuman koko, ruskea, teräs | CM9GLC CJB63799048 "24 "27.5 "TeräsRuskea€740.46
Tarjouspyyntö
JOBOX CJB638990 Rinta, 60 x 24 x 27.5 tuuman koko, ruskea, teräs | CM9GLD CJB63899060 "24 "27.5 "TeräsRuskea€995.78
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX CJB635990 Rinta, koko 36 x 19.5 x 22 tuumaa, ruskea, teräs
€647.62 / yksikkö