JOBOX CJB638990 Rinta, 60 x 24 x 27.5 tuuman koko, ruskea, teräs | CM9GLD

JOBOX CJB638990 Rinta, koko 60 x 24 x 27.5 tuumaa, ruskea, teräs

Tuote: CM9GLD Malli: CJB638990
€995.78 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpaikan rinta
VäriRuskea
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kaasu-iskuKyllä
Kahva mukanaKyllä
Korkeus27.5 "
Pituus60 "
MateriaaliTeräs
Pakkausboxed
Leveys24 "

Tuotteen yksityiskohdat:

Jobox CJB638990 ammattimiesteräsarkku on suunniteltu työkalujen säilyttämiseen, kokoamiseen ja kiinnittämiseen ulko- ja sisätyömailla. Tämä raskas teräslaatikko on säänkestävä ja kestää kovaa käsittelyä.

Ominaisuudet:

  • Jobox CJB638990 -teräslaatikossa on sateenpoistotoiminto riippulukon kotelossa, joka estää veden kerääntymisen laatikkoon.
  • Siinä on ergonomiset nostokahvat, jotka on sijoitettu syviin syvennyksiin, jotta vältetään rystysten puristuminen ja kahvojen kuluminen.
  • Tässä teräslaatikossa on vahva sarana, joka on pinottu ja hitsattu estämään tappia pakotetumasta ulos murtautumista varten.
  • Se tarjoaa erittäin turvallisen rakenteen ja suljetun kaksoislukkojärjestelmän, joka kestää vääntötangot, sahat ja pulttileikkurit.
  • Siinä on EZ-Loader 4-suuntaiset liukutuet, jotka mahdollistavat trukin kuormauksen miltä tahansa puolelta nopeampaa ja mukavampaa kuljetusta varten.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä hyötyä Grip-Rite-nostokanavasta on?

V. Tämä muotoiltu ja hitsattu kanava parantaa oven tai kannen lujuutta. Se on turvallinen, helppokäyttöinen kanava oven vetämiseen tai kannen nostamiseen.

K. Mitä EZ-Loaderin liukutuet tekevät?

V. Ne helpottavat lastaamista tai purkamista perävaunujen, kuorma-autojen tai laiturien miltä tahansa puolelta. Nämä yksiosaiset 7-koon teräksiset liukulaudat vahvistavat laatikon pohjaa raskaampia kuormia varten ja suojaavat niitä putoamisen varalta.

K. Kuinka upotetut kahvat toimivat?

V. Kahvan erityisen korkeat ja syvät syvennykset estävät käyttäjän sormien puristuksiin jäämisen ja estävät myös kahvan vahingoittumisen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusMateriaaliVäriHinta
JOBOX CJB635990 Rinta, 36 x 19.5 x 22 tuumaa, ruskea, teräs | CM9GLA CJB63599036 "19.5 "22 "TeräsRuskea€647.62
Tarjouspyyntö
JOBOX CJB636990 Rinta, 42 x 20 x 22 tuuman koko, ruskea, teräs | CM9GLB CJB63699042 "20 "22 "TeräsRuskea€694.03
Tarjouspyyntö
JOBOX CJB637990 Rinta, 48 x 24 x 27.5 tuuman koko, ruskea, teräs | CM9GLC CJB63799048 "24 "27.5 "TeräsRuskea€740.46
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX CJB638990 Rinta, koko 60 x 24 x 27.5 tuumaa, ruskea, teräs
€995.78 / yksikkö