JOBOX CJB637990 Rinta, 48 x 24 x 27.5 tuuman koko, ruskea, teräs | CM9GLC

JOBOX CJB637990 Rinta, koko 48 x 24 x 27.5 tuumaa, ruskea, teräs

Tuote: CM9GLC Malli: CJB637990
€740.46 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpaikan rinta
VäriRuskea
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kaasu-iskuKyllä
Kahva mukanaKyllä
Korkeus27.5 "
Pituus48 "
MateriaaliTeräs
Pakkausboxed
Leveys24 "

Tuotteen yksityiskohdat:

Jobox CJB637990 -teräsarkkua käytetään työkalujen kokoamiseen, varastointiin ja kiinnittämiseen ulko- ja sisätyömailla. Tämä raskas teräslaatikko kestää kovaa käsittelyä ja on säänkestävä.

Ominaisuudet:

  • Jobox CJB637990 -teräslaatikossa on sateenpoistotoiminto riippulukon kotelossa, joka estää veden kerääntymisen laatikkoon.
  • Siinä on 4-suuntaiset EZ-Loader-alustat, jotka mahdollistavat trukin kuormauksen miltä tahansa puolelta nopeamman ja mukavamman kuljetuksen vuoksi.
  • Siinä on ergonomiset nostokahvat, jotka on sijoitettu syviin syvennyksiin, jotta estetään kahvojen kuluminen ja rystysten puristuminen.
  • Siinä on erittäin turvallinen rakenne, jossa on suljettu kaksoislukkojärjestelmä, joka kestää vääntötangot, sahat ja pulttileikkurit.
  • Siinä on patentoitu Grip-Rite-nostokanava, joka tarjoaa erinomaisen otteen kannesta mukavan ja turvallisen kannen käytön takaamiseksi.
  • Tässä teräslaatikossa on vahva sarana, joka on pinottu ja hitsattu estämään tappia pakotetumasta ulos murtautumista varten.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä hyötyä Grip-Rite-nostokanavista on?

V. Nämä muodostetut ja hitsatut kanavat parantavat oven tai kannen lujuutta. Nämä turvalliset, helposti tarttuvat kanavat sopivat ihanteellisesti oven vetämiseen tai kannen nostamiseen.

K. Mihin EZ-Loaderin liukupalkkien käyttötarkoituksia on?

A. Ne helpottavat lastaamista tai purkamista perävaunujen, kuorma-autojen tai telakoiden miltä tahansa puolelta. Nämä teräksiset liukukannattimet vahvistavat laatikon pohjaa raskaan kuorman töissä.

K. Kuinka upotetut kahvat toimivat?

V. Kahvan erityisen korkeat ja syvät syvennykset estävät kahvan vaurioitumisen ja käyttäjän sormien jäämisen puristuksiin.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusMateriaaliVäriHinta
JOBOX CJB635990 Rinta, 36 x 19.5 x 22 tuumaa, ruskea, teräs | CM9GLA CJB63599036 "19.5 "22 "TeräsRuskea€647.62
Tarjouspyyntö
JOBOX CJB636990 Rinta, 42 x 20 x 22 tuuman koko, ruskea, teräs | CM9GLB CJB63699042 "20 "22 "TeräsRuskea€694.03
Tarjouspyyntö
JOBOX CJB638990 Rinta, 60 x 24 x 27.5 tuuman koko, ruskea, teräs | CM9GLD CJB63899060 "24 "27.5 "TeräsRuskea€995.78
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX CJB637990 Rinta, koko 48 x 24 x 27.5 tuumaa, ruskea, teräs
€740.46 / yksikkö