JOBOX CJB636990 Rinta, 42 x 20 x 22 tuuman koko, ruskea, teräs | CM9GLB

JOBOX CJB636990 Rinta, koko 42 x 20 x 22 tuumaa, ruskea, teräs

Tuote: CM9GLB Malli: CJB636990
€694.03 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpaikan rinta
VäriRuskea
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kaasu-iskuKyllä
Kahva mukanaKyllä
Korkeus22 "
Pituus42 "
MateriaaliTeräs
Pakkausboxed
Leveys20 "

Tuotteen yksityiskohdat:

JOBOX CJB636990 työmaalaatikko on rintamallinen työkalulaatikko, jossa on 42 tuumaa leveä, jakamaton sisäpuoli työkalulaatikoiden, työkalujen järjestäjien sekä pitkien ja tilaa vievien tarvikkeiden ja laitteiden säilyttämiseen. Siinä on saranoitu kansi, joka helpottaa laatikon lataamista tai purkamista.

Ominaisuudet:

  • Siinä on riippulukon kotelossa oleva sadevesijärjestelmä, joka estää veden kerääntymisen laatikkoon.
  • Tässä yksikössä on erittäin turvallinen rakenne, jossa on suljettu kaksoislukkojärjestelmä, joka auttaa vastustamaan sahoja, vääntötankoja ja pulttileikkureita.
  • Siinä on patentoitu Grip-Rite-nostokanava, joka takaa erinomaisen otteen kannen tukemiseksi. Kaasujousimekanismi helpottaa kannen avaamista ja sulkemista iskua vastaan.
  • Tässä laitteessa on ergonomiset nostokahvat, jotka on sijoitettu syviin syvennyksiin, mikä estää rystysten puristumisen.
  • Siinä on EZ-Loader 4-suuntaiset liukukannattimet, jotka mahdollistavat helpon kiinnittämisen trukkiin (kaikilta sivuilta) nopeaa kuljetusta varten.
  • Se tarjoaa raskaan saranakokoonpanon, joka estää tappia pakottamasta ulos murtautumista varten.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • JOBOX 1-320993 Pyörät: Nämä pyörät ovat yhteensopivia tämän rinnan kanssa, jossa on kumipinta, joka antaa vahvan pidon karkeilla tai kiillotetuilla pinnoilla.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka korkea laatikko on maasta yläosaan?

V. Rintalaatikon korkeus on 22 tuumaa ja leveys 20 tuumaa.

K. Millainen lukitusjärjestelmä on saatavilla tässä Crescent JOBOX CJB636990 rintalaatikossa?

V. Tässä Crescent CJB636990 rintalaatikossa on riippulukon lukitusmekanismi, joka kiinnittää salvan laatikkoon, mikä tarjoaa maksimaalisen turvallisuuden.

K. Mikä on kaasushokki?

A. Kaasushokit auttavat vaimentamaan ja vaimentamaan laatikon iskuja ja tärinää.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusMateriaaliVäriHinta
JOBOX CJB635990 Rinta, 36 x 19.5 x 22 tuumaa, ruskea, teräs | CM9GLA CJB63599036 "19.5 "22 "TeräsRuskea€647.62
Tarjouspyyntö
JOBOX CJB637990 Rinta, 48 x 24 x 27.5 tuuman koko, ruskea, teräs | CM9GLC CJB63799048 "24 "27.5 "TeräsRuskea€740.46
Tarjouspyyntö
JOBOX CJB638990 Rinta, 60 x 24 x 27.5 tuuman koko, ruskea, teräs | CM9GLD CJB63899060 "24 "27.5 "TeräsRuskea€995.78
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX CJB636990 Rinta, koko 42 x 20 x 22 tuumaa, ruskea, teräs
€694.03 / yksikkö