Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 2A754 kiinnikkeen asennus | AB8WMW

DAYTON 2A754 Telineasennus

Varastossa
Tuote: AB8WMW Malli: 2A754

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräL-muotoinen kiinnike
ToimintoKiinnitetään vaihdelaatikon etuosaan lattia-, seinä- tai kattokiinnikkeen aikaansaamiseksi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8503007500
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytä vaihdemoottoreiden kanssa (1L517 - 1L532, 2H561, 2H563, 2H565, 2H567, 2H569, 2H596, 2H598, 2H600, 2H602, 2H604, 6A195 - 6A198, 6Z073 - 6Z084, 6Z910 - 6Z916

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintoHinta
DAYTON 2H630 Asennusteline | AB9ZUX 2H630Kiinnitetään vaihdelaatikon etuosaan lattia-, seinä- tai kattokiinnikkeen aikaansaamiseksi€60.14
DAYTON 6XF03 -kiinnike | AF2QYT 6XF03Katso edellä€85.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2A754 Telineasennus
€43.55 / yksikkö