JOBOX 815000 suppilolaatikko, 11.5 cu.ft., 48.5 x 21.75 x 18.75 tuumaa, koko, valkoinen, teräs | CM9GJH

JOBOX 815000 11.5 suppiloarkku, 48.5 cu.ft., 21.75 x 18.75 x XNUMX tuumaa, koko, valkoinen, teräs

Tuote: CM9GJH Malli: 815000
€666.62 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRintarasia
VäriValkoinen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kahva tyyliNappi
Korkeus18.75 "
Pituus48.5 "
MateriaaliTeräs
Pakkausboxed
Leveys21.75 "

Tuotteen yksityiskohdat:

Crescent 815000:n suuren kapasiteetin suppiloarkkua käytetään pienten työkalujen ja esineiden säilyttämiseen kuorma-autoissa edistyneen turvallisuuden ja helpon saavutettavuuden takaamiseksi.

Ominaisuudet:

  • Crescent 815000 suppilokotelossa on täydellinen säänpoisto, joka takaa täydellisen tiivistyksen ja suojaa näin pölyltä ja kosteudelta.
  • Se voidaan lukita alas tai irrottaa helposti pikaliittimien avulla.
  • Yksikössä on kova Armor-Brite-jauhemaali, joka takaa erinomaisen ruosteenkestävyyden.
  • Se on valmistettu 18 gaugesta teräksestä, jossa on muotoiltuja reunoja ja täysin hitsattuja saumoja parantamaan jäykkyyttä ja turvallisuutta.
  • Tämä tuote tarjoaa liukuvan alustan pienten osien ja käsityökalujen kätevää säilytystä varten.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitkä ovat tämän suppilokotelon mitat?

A. 48 (P) x 22 (L) x 19 (K) tuumaa.

K. Mihin tämä 815000-teräksinen suppilokotelo on asennettu?

A. Tämä suppilolaatikko on lukittu kiinnitysalustaan ​​(mukana).

K. Mikä on tämän suppilokotelon säilytyskapasiteetti?

V. Se tarjoaa maksimitallennuskapasiteetin 11.5 cu.ft.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusMateriaaliVäriSuorittaa loppuunHinta
JOBOX 810000 Kuorma-autoarkku, jossa kiinnityspohjalevy, 32.625 x 11.25 x 12.75 tuumaa, koko, valkoinen, teräs | CM9GJF 81000032.62 "11.25 "12.75 "TeräsValkoinenJauhemaali€347.07
Tarjouspyyntö
JOBOX 814000 suppilolaatikko, keskikokoinen, 3.4 cu.ft., 32.62 x 14.75 x 13 tuumaa, koko, valkoinen, teräs | CM9GJG 81400032.62 "14.75 "13 "TeräsValkoinenJauhemaali-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 815000 11.5 suppiloarkku, 48.5 cu.ft., 21.75 x 18.75 x XNUMX tuumaa, koko, valkoinen, teräs
€666.62 / yksikkö