JOBOX 814000 suppilolaatikko, keskikokoinen, 3.4 cu.ft., 32.62 x 14.75 x 13 tuumaa, koko, valkoinen, teräs | CM9GJG

JOBOX 814000 suppilolaatikko, keskikoko, 3.4 cu.ft., 32.62 x 14.75 x 13 tuumaa, valkoinen, teräs

Tuote: CM9GJG Malli: 814000
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRintarasia
VäriValkoinen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kahva tyyliNappi
Korkeus13 "
Pituus32.62 "
MateriaaliTeräs
Pakkausboxed
Leveys14.75 "

Tuotteen yksityiskohdat:

Keskikokoinen Crescent 814000 -teräksinen suppilolaatikko on ihanteellinen pienten työkalujen ja esineiden säilyttämiseen kuorma-autoissa helpon pääsyn ja turvallisuuden takaamiseksi.

Ominaisuudet:

  • Keskikokoinen Crescent 814000 suppilokotelo on varustettu täydellisellä säänpoistolla pölyn ja kosteuden tiivistämiseksi.
  • Tässä kannettavassa yksikössä on liukuva alusta pienten osien ja käsityökalujen kätevää säilytystä varten.
  • Se voidaan lukita alas tai irrottaa helposti pikaliittimien avulla.
  • Tuotteessa on kova Armor-Brite-jauhemaali ja 18 gauge teräsrakenne, jossa on muotoiltuja reunoja ja täysin hitsatut saumat lisäävät jäykkyyttä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on Armor-Brite-jauhemaalaus?

V. Armor-Brite-jauhemaali on kestävä maalikerros, joka kestää ruostetta ja tarjoaa siten erinomaisen suojan rintakehälle.

K. Mihin 814000-teräksinen keskikokoinen suppilokotelo on asennettu?

A. Tämä suppilolaatikko on lukittu kiinnitysalustaan ​​(mukana).

K. Mitkä ovat tämän suppilokotelon mitat?

V. Sen mitat ovat 32 (P) x 15 (L) x 13 (K) tuumaa.

K. Mikä on tämän suppilokotelon säilytyskapasiteetti?

V. Se tarjoaa maksimitallennuskapasiteetin 3.4 cu.ft.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusMateriaaliVäriSuorittaa loppuunHinta
JOBOX 810000 Kuorma-autoarkku, jossa kiinnityspohjalevy, 32.625 x 11.25 x 12.75 tuumaa, koko, valkoinen, teräs | CM9GJF 81000032.62 "11.25 "12.75 "TeräsValkoinenJauhemaali€347.07
Tarjouspyyntö
JOBOX 815000 suppilolaatikko, 11.5 cu.ft., 48.5 x 21.75 x 18.75 tuumaa, koko, valkoinen, teräs | CM9GJH 81500048.5 "21.75 "18.75 "TeräsValkoinenJauhemaali€666.62
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 814000 suppilolaatikko, keskikoko, 3.4 cu.ft., 32.62 x 14.75 x 13 tuumaa, valkoinen, teräs