JOBOX 810000 Kuorma-autoarkku, jossa kiinnityspohjalevy, 32.625 x 11.25 x 12.75 tuumaa, koko, valkoinen, teräs | CM9GJF

JOBOX 810000 Kuorma-auton arkku asennusalustalla, 32.625 x 11.25 x 12.75 tuumaa, koko, valkoinen, teräs

Tuote: CM9GJF Malli: 810000
€347.07 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRintarasia
VäriValkoinen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kahva tyyliNappi
Korkeus12.75 "
Pituus32.62 "
MateriaaliTeräs
Pakkausboxed
Leveys11.25 "

Tuotteen yksityiskohdat:

Crescent 810000 -teräksinen kannettava kuorma-autoarkku on suunniteltu pienten työkalujen ja tilaa vievien esineiden säilyttämiseen helpon pääsyn ja turvallisuuden takaamiseksi.

Ominaisuudet:

  • Crescent 810000 -kuorma-auton arkku tarjoaa liukuvan alustan pienten osien ja käsityökalujen kätevää säilytystä varten.
  • Tämä kannettava laite on varustettu täydellisellä säänpoistolla pölyn ja kosteuden tiivistämiseksi.
  • Siinä on 18 gauge teräsrakenne muotoilluilla reunoilla ja täysin hitsatuilla saumoilla parantamaan jäykkyyttä ja turvallisuutta.
  • Tuotteessa on kova Armor-Brite-jauhemaali, joka takaa erinomaisen ruosteenkestävyyden.
  • Se voidaan lukita alas tai irrottaa helposti pikaliittimien avulla.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitkä ovat tämän kuorma-auton laatikon mitat?

V. Sen mitat ovat 32 (P) x 11 (L) x 13 (K) tuumaa.

K. Kuinka tämä arkku avataan?

A. 810000 rintayksikössä on painikesalvan vapautus rintakehän avaamiseksi ja nokkalukkotoiminto rinnan sulkemista varten.

K. Mihin tämä 810000 teräksestä valmistettu kannettava kuorma-auton rintakehä on asennettu?

A. Tämä suppilolaatikko on lukittu kiinnitysalustaan ​​(mukana).

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusMateriaaliVäriSuorittaa loppuunHinta
JOBOX 814000 suppilolaatikko, keskikokoinen, 3.4 cu.ft., 32.62 x 14.75 x 13 tuumaa, koko, valkoinen, teräs | CM9GJG 81400032.62 "14.75 "13 "TeräsValkoinenJauhemaali-
Tarjouspyyntö
JOBOX 815000 suppilolaatikko, 11.5 cu.ft., 48.5 x 21.75 x 18.75 tuumaa, koko, valkoinen, teräs | CM9GJH 81500048.5 "21.75 "18.75 "TeräsValkoinenJauhemaali€666.62
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 810000 Kuorma-auton arkku asennusalustalla, 32.625 x 11.25 x 12.75 tuumaa, koko, valkoinen, teräs
€347.07 / yksikkö