Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY CHEM-CTI502 Chemtag (r) Insert 5-3/4 x 7-5/8 Inch-Pakkaus 100 | AC9EYK 3GAL5

BRADY CHEM-CTI502 Chemtag(r) Insert 5-3/4 x 7-5/8 tuumaa - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC9EYK Malli: CHEM-CTI502Ristiviite: 3GAL5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€842.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräChemtag (R) -lisäosa
Korkeus5.75 "
Selite / taustaväriPunainen, musta, sininen, keltainen
MateriaaliVinyyli
Leveys7.625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.665
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)24.38
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi3920490000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BRADY CHEM-CTI500 Chemtag (r) Aseta 5-3 / 4 x 7-5 / 8 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AC9EYJ 3GAL4 CHEM-CTI500€794.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY CHEM-CTI502 Chemtag(r) Insert 5-3/4 x 7-5/8 tuumaa - 100 kpl pakkaus
€842.00 / yksikkö