JOBOX 7930242 Underbed Box, 30 x 24 x 24 Inch Size, Black, Steel | CM9GKG

JOBOX 7930242 Sängyn alla oleva laatikko, 30 x 24 x 24 tuumaa, musta, teräs

Tuote: CM9GKG Malli: 7930242
€838.57 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAlusta kuorma-auto
VäriMusta
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kahva tyyliPyörivä T-kahva
Korkeus24 "
Pituus30 "
MateriaaliTeräs
Pakkausboxed
Leveys24 "

Tuotteen yksityiskohdat:

Jobox 7930242 -aluslaatikkoa käytetään työkalujen turvalliseen säilyttämiseen ja niiden liukumisen estämiseen kuorma-auton lavan ympärillä.

Ominaisuudet:

  • Siinä on pikalukituskiilaliittimet, jotka mahdollistavat oven pudotuksen, kun kaapelit irrotetaan.
  • Tässä laatikossa on kestävä, yksiosainen lukkokotelo, joka antaa ovelle lisävoimaa ja suojaa lukon osia.
  • Se on varustettu teollisuuslaatuisilla terässaranoilla ja ovikaapeleilla lujuuden ja monipuolisuuden takaamiseksi.
  • Tässä sängyn alla olevassa laatikossa on pidennetty sadekouru ja polttimon muotoinen auton sääkuoritus suojaamaan äärimmäisiltä sääolosuhteilta.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Onko Jobox 7930242 aluslaatikko korroosionkestävä?

V. Kyllä, siinä on jauhemaalattu pinta, joka kestää korroosiota.

K. Kuinka Jobox 7930242 -aluslaatikko varmistaa varkaudenestoturvan?

V. Yksiosainen lukkokotelo ja kolmipistelukitusjärjestelmä lisäävät turvallisuutta.

K. Minkä tyyppistä kahvaa tässä laatikossa käytetään?

V. Tässä sängyn alla olevassa laatikossa on pyörivä T-kahva, jossa on vahvistettu nokkalukko turvallista avaamista varten.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusMateriaaliVäriHinta
JOBOX 790980 Sänkylaatikko, 24 x 18 x 18 tuumaa, valkoinen, teräs | CM9GJV 79098024 "18 "18 "TeräsValkoinen€503.06
Tarjouspyyntö
JOBOX 790982 Sänkylaatikko, 24 x 18 x 18 tuumaa, musta, teräs | CM9GJW 79098224 "18 "18 "TeräsMusta€503.06
Tarjouspyyntö
JOBOX 791980 Sänkylaatikko, 30 x 18 x 18 tuumaa, valkoinen, teräs | CM9GJX 79198030 "18 "18 "TeräsValkoinen€540.16
Tarjouspyyntö
JOBOX 791982 Sänkylaatikko, 30 x 18 x 18 tuumaa, musta, teräs | CM9GJY 79198230 "18 "18 "TeräsMusta€540.16
Tarjouspyyntö
JOBOX 7924160 Sänkylaatikko, 24 x 16 x 14 tuumaa, valkoinen, teräs | CM9GJZ 792416024 "16 "14 "TeräsValkoinen€795.31
Tarjouspyyntö
JOBOX 7924162 Sänkylaatikko, 24 x 16 x 14 tuumaa, musta, teräs | CM9GKA 792416224 "16 "14 "TeräsMusta€795.31
Tarjouspyyntö
JOBOX 7924240 Sänkylaatikko, 24 x 24 x 24 tuumaa, valkoinen, teräs | CM9GKB 792424024 "24 "24 "TeräsValkoinen€744.79
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 7930242 Sängyn alla oleva laatikko, 30 x 24 x 24 tuumaa, musta, teräs
€838.57 / yksikkö