JOBOX 663980 Säilytyslaatikko, Heavy Duty, 5 tuuman laatikko, 48 x 36 x 9 tuuman koko, valkoinen, teräs | AA9UKA 1FEG6

JOBOX 663980 Säilytyslaatikko, Heavy Duty, 5 tuuman laatikko, 48 x 36 x 9 tuuman koko, valkoinen, teräs

Varastossa
Tuote: AA9UKA Malli: 663980Ristiviite: 1FEG6

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,026.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarastointiyksikkö
KiinnittyyLattia-auto tai kuorma-auto
VäriValkoinen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata14 ga.
Korkeus9"
Pituus48 "
Kuorma (paunaa)650 lb
LukitusjärjestelmäKahvan ja vapautuksen kahvan hallintalaitteet
MateriaaliTeräs
Jakajien lukumäärä19
Laatikoiden lukumäärä1
Pakkausboxed
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 143.1
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)123.19
Laivan leveys (cm)93.98
HS-koodi8708295060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

JOBOX 663980 StorAll-kuorma-auton/pakettiauton säilytyslaatikkoa käytetään perävaunujen, työautojen ja pakettiautojen kanssa. Se on ihanteellinen työkalujen ja tarvikkeiden säilytykseen ja kuljettamiseen järjestelmällisesti ja turvallisesti.

Ominaisuudet:

  • JOBOX 663980 StorAll-kuorma-auton/pakettiauton säilytyslaatikossa on vahvistettu kaapin ylä- ja alaosa 12-koon teräskanavilla pitkän käyttöiän varmistamiseksi.
  • Tässä laitteessa on upotetut etuosat, jotka suojaavat kahvaa vaurioilta.
  • Se voidaan räätälöidä ja siinä on 14 gaugea paksu teräsrakenne.
  • Grip-and-Release-järjestelmä mahdollistaa turvallisen sulkemisen ja avaamisen myös kaltevilla pinnoilla.
  • Tämä tuote on varustettu teräsmännällä, joka kytkee sisäänrakennetut laatikon pysäyttimet sujuvan toiminnan takaamiseksi.
  • Se sisältää myös liukuestenauhat, sisäänrakennetun sadevesikourukanavan ja polttimomuotoisen auton säänpoiston käyttäjän mukavuuden vuoksi.
  • Siinä on siirrettävät ja säädettävät etu- ja takajakajat sekä 16-koon galvanoidut roska-jakajat tavaroiden säilyttämistä varten.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on liukuestenauhan rooli laatikossa?

A. Liukueste estää laatikon mahdollisilta onnettomuuksilta tai putoamiselta.

K. Mikä on upotettujen kahvojen merkitys?

V. Upotettuja kahvoja käytetään tilan optimointiin.

K. Kuinka paljon kuormaa tämä JOBOX 663980 StorAll -laatikko kestää?

V. Tämän JOBOX 663980 -laatikon kantavuus on jopa 650 lb.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusLukitusjärjestelmäKuorma (paunaa)VäriMateriaaliHinta
JOBOX 661980 Säilytyslaatikko, Heavy Duty, 5 tuuman laatikko, 48 x 12 x 9 tuuman koko, valkoinen, teräs | AA9UJY 1FEG4 66198048 "12 "9"Kahvan ja vapautuksen kahvan hallintalaitteet650 lbValkoinenTeräs€1,232.18
JOBOX 662980 Säilytyslaatikko, Heavy Duty, 5 tuuman laatikko, 48 x 24 x 9 tuuman koko, valkoinen, teräs | AA9UJZ 1FEG5 66298048 "24 "9"Kahvan ja vapautuksen kahvan hallintalaitteet650 lbValkoinenTeräs€1,611.02
JOBOX 664980 Säilytyslaatikko, Heavy Duty, 5 tuuman laatikko, 48 x 48 x 9 tuuman koko, valkoinen, teräs | AA9UKB 1FEG7 66498048 "48 "9"Kahvan ja vapautuksen kahvan hallintalaitteet650 lbValkoinenTeräs€2,276.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 663980 Säilytyslaatikko, Heavy Duty, 5 tuuman laatikko, 48 x 36 x 9 tuuman koko, valkoinen, teräs
€2,026.49 / yksikkö