JOBOX 662980 Säilytyslaatikko, Heavy Duty, 5 tuuman laatikko, 48 x 24 x 9 tuuman koko, valkoinen, teräs | AA9UJZ 1FEG5

JOBOX 662980 Säilytyslaatikko, Heavy Duty, 5 tuuman laatikko, 48 x 24 x 9 tuuman koko, valkoinen, teräs

Varastossa
Tuote: AA9UJZ Malli: 662980Ristiviite: 1FEG5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,509.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarastointiyksikkö
KiinnittyyLattia-auto tai kuorma-auto
VäriValkoinen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata14 ga.
Korkeus9"
Pituus48 "
Kuorma (paunaa)650 lb
LukitusjärjestelmäKahvan ja vapautuksen kahvan hallintalaitteet
MateriaaliTeräs
Jakajien lukumäärä13
Laatikoiden lukumäärä1
Pakkausboxed
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 100.24
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)123.95
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi8708998180
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

JOBOX 662980 StorAll kuorma-autojen/pakettiautojen säilytyslaatikko tarjoaa turvallisen, monipuolisen ja kestävän säilytysvaihtoehdon pakettiautoille, perävaunuille ja työautoille.

Ominaisuudet:

  • JOBOX 662980 StorAll-kuorma-auton/pakettiauton säilytyslaatikko voidaan räätälöidä, ja siinä on 14 gaugea paksu teräs kestävää suorituskykyä varten.
  • Tässä yksikössä on vahvistettu kaapin ylä- ja alaosa 12 gaugein teräskanavilla, jotka takaavat palvelun pitkän käyttöiän.
  • Siinä on upotetut etuosat, jotka suojaavat kahvaa vaurioilta.
  • Laitteessa on siirrettävät ja säädettävät 16-koon galvanoidut roska-astianjakajat sekä edestä taakse suuntautuvat jakajat työkalujen ja tarvikkeiden järjestäytymiseen.
  • Tämä tuote on varustettu teräsmännällä, joka kytkeytyy sisäänrakennetuilla laatikon pysäyttimillä sujuvan toiminnan takaamiseksi.
  • Se sisältää myös liukuestenauhat, sisäänrakennetun sadevesikourukanavan ja polttimomuotoisen auton säänpoiston käyttäjän mukavuuden vuoksi.
  • Grip-and-Release-järjestelmä mahdollistaa ison laatikon turvallisen sulkemisen ja avaamisen kaltevilla pinnoilla.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän JOBOX 662980 StorAll -laatikon suurin kantavuus?

V. Tämän JOBOX 662980 -laatikon kantavuus on 650 lb.

K. Miksi tähän laatikkoon on kiinnitetty liukueste?

A. Liukueste estää laatikon mahdollisilta putoamisilta tai onnettomuuksilta.

K. Mikä on upotettujen kahvojen merkitys?

V. Upotettuja kahvoja käytetään optimoimaan tilaa ja suojaamaan vaurioilta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusLukitusjärjestelmäKuorma (paunaa)VäriMateriaaliHinta
JOBOX 661980 Säilytyslaatikko, Heavy Duty, 5 tuuman laatikko, 48 x 12 x 9 tuuman koko, valkoinen, teräs | AA9UJY 1FEG4 66198048 "12 "9"Kahvan ja vapautuksen kahvan hallintalaitteet650 lbValkoinenTeräs€1,154.88
JOBOX 663980 Säilytyslaatikko, Heavy Duty, 5 tuuman laatikko, 48 x 36 x 9 tuuman koko, valkoinen, teräs | AA9UKA 1FEG6 66398048 "36 "9"Kahvan ja vapautuksen kahvan hallintalaitteet650 lbValkoinenTeräs€1,865.12
JOBOX 664980 Säilytyslaatikko, Heavy Duty, 5 tuuman laatikko, 48 x 48 x 9 tuuman koko, valkoinen, teräs | AA9UKB 1FEG7 66498048 "48 "9"Kahvan ja vapautuksen kahvan hallintalaitteet650 lbValkoinenTeräs€2,095.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 662980 Säilytyslaatikko, Heavy Duty, 5 tuuman laatikko, 48 x 24 x 9 tuuman koko, valkoinen, teräs
€1,509.03 / yksikkö