JOBOX 661980 Säilytyslaatikko, Heavy Duty, 5 tuuman laatikko, 48 x 12 x 9 tuuman koko, valkoinen, teräs | AA9UJY 1FEG4

JOBOX 661980 Säilytyslaatikko, Heavy Duty, 5 tuuman laatikko, 48 x 12 x 9 tuuman koko, valkoinen, teräs

Varastossa
Tuote: AA9UJY Malli: 661980Ristiviite: 1FEG4

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,232.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarastointiyksikkö
KiinnittyyLattia-auto tai kuorma-auto
VäriValkoinen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata14 ga.
Korkeus9"
Pituus48 "
Kuorma (paunaa)650 lb
LukitusjärjestelmäKahvan ja vapautuksen kahvan hallintalaitteet
MateriaaliTeräs
Jakajien lukumäärä7
Laatikoiden lukumäärä1
Pakkausboxed
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 61.2
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)124.46
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi8708295060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

JOBOX 661980 StorAll kuorma-auton/pakettiauton säilytyslaatikko tarjoaa erittäin turvallisen, monipuolisen ja kestävän säilytysvaihtoehdon perävaunuille, työautoille ja pakettiautoille.

Ominaisuudet:

  • JOBOX 661980 StorAll-kuorma-auton/pakettiauton säilytyslaatikko on muokattavissa oleva yksikkö, jossa on 16-koon galvanoidut ja siirrettävät roska-jakajat sekä edestä taakse suuntautuvat jakajat työkalujen ja tarvikkeiden järjestäytymiseen.
  • Siinä on upotetut etuosat, jotka suojaavat kahvaa vaurioilta.
  • Tässä yksikössä on vahvistettu kaapin ylä- ja alaosa 12 gaugein teräskanavilla maksimaalisen kestävyyden takaamiseksi.
  • Grip-and-Release-järjestelmä mahdollistaa ison laatikon turvallisen sulkemisen ja avaamisen kaltevilla pinnoilla.
  • Siinä on liukuestenauhat, sisäänrakennettu sadevesikouru ja polttimomuotoinen autosääkuoritus käyttäjän mukavuuden vuoksi.
  • Tämä tuote on varustettu teräsmännällä, joka kytkee kiinteät laatikon pysäyttimet sujuvan toiminnan takaamiseksi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on upotettujen kahvojen merkitys?

V. Upotettuja kahvoja käytetään optimoimaan tilaa ja suojaamaan vaurioilta.

K. Mikä on tämän JOBOX 661980 StorAll -laatikon suurin kantavuus?

V. Tämän JOBOX 661980 -laatikon maksimikantavuus on 650 lb.

K. Miksi tähän laatikkoon on kiinnitetty liukueste?

V. Liukueste estää laatikoita putoamiselta tai onnettomuuksilta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusLukitusjärjestelmäKuorma (paunaa)VäriMateriaaliHinta
JOBOX 662980 Säilytyslaatikko, Heavy Duty, 5 tuuman laatikko, 48 x 24 x 9 tuuman koko, valkoinen, teräs | AA9UJZ 1FEG5 66298048 "24 "9"Kahvan ja vapautuksen kahvan hallintalaitteet650 lbValkoinenTeräs€1,611.02
JOBOX 663980 Säilytyslaatikko, Heavy Duty, 5 tuuman laatikko, 48 x 36 x 9 tuuman koko, valkoinen, teräs | AA9UKA 1FEG6 66398048 "36 "9"Kahvan ja vapautuksen kahvan hallintalaitteet650 lbValkoinenTeräs€2,026.49
JOBOX 664980 Säilytyslaatikko, Heavy Duty, 5 tuuman laatikko, 48 x 48 x 9 tuuman koko, valkoinen, teräs | AA9UKB 1FEG7 66498048 "48 "9"Kahvan ja vapautuksen kahvan hallintalaitteet650 lbValkoinenTeräs€2,276.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 661980 Säilytyslaatikko, Heavy Duty, 5 tuuman laatikko, 48 x 12 x 9 tuuman koko, valkoinen, teräs
€1,232.18 / yksikkö