JOBOX 664980 Säilytyslaatikko, Heavy Duty, 5 tuuman laatikko, 48 x 48 x 9 tuuman koko, valkoinen, teräs | AA9UKB 1FEG7

JOBOX 664980 Säilytyslaatikko, Heavy Duty, 5 tuuman laatikko, 48 x 48 x 9 tuuman koko, valkoinen, teräs

Varastossa
Tuote: AA9UKB Malli: 664980Ristiviite: 1FEG7

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,276.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarastointiyksikkö
KiinnittyyLattia-auto tai kuorma-auto
VäriValkoinen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata14 ga.
Korkeus9"
Pituus48 "
Kuorma (paunaa)650 lb
LukitusjärjestelmäKahvan ja vapautuksen kahvan hallintalaitteet
MateriaaliTeräs
Jakajien lukumäärä24
Laatikoiden lukumäärä1
Pakkausboxed
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 180.45
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)124.46
Laivan leveys (cm)123.19
HS-koodi8708998180
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

JOBOX 664980 StorAll-kuorma-auton/pakettiauton säilytyslaatikkoa käytetään työkalujen ja tarvikkeiden säilytykseen ja kuljettamiseen järjestelmällisesti. Se sopii erinomaisesti perävaunuihin, työautoihin ja pakettiautoihin.

Ominaisuudet:

  • JOBOX 664980 StorAll-kuorma-auton/pakettiauton säilytyslaatikko on varustettu teräsmännällä, joka kytkee sisäänrakennetut laatikon pysäyttimet sujuvan toiminnan takaamiseksi.
  • Grip-and-Release-järjestelmä mahdollistaa turvallisen sulkemisen ja avaamisen myös kaltevilla pinnoilla.
  • Se voidaan räätälöidä, ja siinä on 14 gauge paksu teräsrakenne kestävän suorituskyvyn takaamiseksi.
  • Tässä laitteessa on upotetut etuosat, jotka suojaavat kahvaa vaurioilta.
  • Siinä on siirrettävät ja säädettävät etu- ja takajakajat sekä 16-koon galvanoidut roska-astian jakajat tavaroiden järjestämiseen.
  • Se sisältää myös liukuestenauhat, sisäänrakennetun sadevesikourukanavan ja polttimomuotoisen auton säänpoiston käyttäjän mukavuuden vuoksi.
  • Tässä tuotteessa on vahvistettu kaapin ylä- ja alaosa 12-koon teräskanavilla palvelun pitkän käyttöiän varmistamiseksi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on sisäänrakennettu sadevesikouru?

V. Sisäänrakennettu sadekouru ohjaa veden pois laatikosta.

K. Kuinka paljon kuormaa tämä JOBOX 664980 StorAll -laatikko kestää?

V. Tämän JOBOX 664980 -laatikon kantavuus on 650 lb.

K. Mikä on liukuestenauhan rooli laatikossa?

A. Liukueste estää laatikon mahdollisilta onnettomuuksilta tai putoamiselta.

K. Mikä on upotettujen kahvojen merkitys?

V. Upotettuja kahvoja käytetään optimoimaan tilaa ja suojaamaan laitetta vaurioilta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusLukitusjärjestelmäKuorma (paunaa)VäriMateriaaliHinta
JOBOX 661980 Säilytyslaatikko, Heavy Duty, 5 tuuman laatikko, 48 x 12 x 9 tuuman koko, valkoinen, teräs | AA9UJY 1FEG4 66198048 "12 "9"Kahvan ja vapautuksen kahvan hallintalaitteet650 lbValkoinenTeräs€1,232.18
JOBOX 662980 Säilytyslaatikko, Heavy Duty, 5 tuuman laatikko, 48 x 24 x 9 tuuman koko, valkoinen, teräs | AA9UJZ 1FEG5 66298048 "24 "9"Kahvan ja vapautuksen kahvan hallintalaitteet650 lbValkoinenTeräs€1,611.02
JOBOX 663980 Säilytyslaatikko, Heavy Duty, 5 tuuman laatikko, 48 x 36 x 9 tuuman koko, valkoinen, teräs | AA9UKA 1FEG6 66398048 "36 "9"Kahvan ja vapautuksen kahvan hallintalaitteet650 lbValkoinenTeräs€2,026.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 664980 Säilytyslaatikko, Heavy Duty, 5 tuuman laatikko, 48 x 48 x 9 tuuman koko, valkoinen, teräs
€2,276.64 / yksikkö