Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOBOX 627990 Irrotettava alusta, 28.187 x 8 x 4 tuumaa, ruskea, teräs | AD7EJN 4DY99

JOBOX 627990 Irrotettava alusta, 28.187 x 8 x 4 tuumaa, ruskea, teräs

Varastossa
Tuote: AD7EJN Malli: 627990Ristiviite: 4DY99
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
€114.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTote tarjotin
VäriRuskea
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus4"
Pituus28.187 "
MateriaaliTeräs
Pakkausboxed
TyyppiHeavy Duty
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.15
Laivan korkeus (cm)76.96
Laivan pituus (cm)21.84
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

JOBOX 627990 kantolaatikkoa käytetään usein käytettyjen osien ja työkalujen säilyttämiseen. Tämä irrotettava yksikkö on ripustettu työmaalaatikon yläaukon päälle.

Ominaisuudet:

  • JOBOX 627990 -kastetarjottimessa on päärmätyt reunat, jotka minimoivat terävät reunat ja tarjoavat lisälujuutta.
  • Se on varustettu sisäänrakennetuilla kahvoilla kätevää käyttöä varten.
  • Tässä JOBOXin Crescent-alustassa on teräsrakenne jauhemaalatulla viimeistelyllä rakenteellisen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden takaamiseksi.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • JOBOX 1-656990 Työmaalaatikot: Näissä yksiköissä on Site-Vault-turvajärjestelmä, jossa on 3 lukituspistettä, jotka osoittavat, milloin laatikko on lukittu tai avattu. Niissä on EZ-Loader-liukutuet, jotka mahdollistavat helpon lastaamisen ja purkamisen miltä tahansa puolelta.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitkä ovat tämän kantolaatikon mitat?

V. Tämän kantolaukun mitat ovat 28-1/4 tuumaa (P) x 8 tuumaa (L) x 4 tuumaa (K).

K. Mikä on päärtetty reuna?

V. Helmaus on prosessi, jossa metallilevyn reuna valssataan tasaisesti itsensä kanssa tiukan istuvuuden takaamiseksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusVäriMateriaaliSuorittaa loppuunHinta
JOBOX 626990 Irrotettava alusta, 22.187 x 8 x 4 tuumaa, ruskea, teräs | AD7EJL 4DY97 62699022.187 "8"4"RuskeaTeräsJauhemaali€123.70
JOBOX 628990 Irrotettava alusta, 18.187 x 8 x 4 tuumaa, ruskea, teräs | AD7EJM 4DY98 62899018.187 "8"4"RuskeaTeräsJauhemaali€107.01
JOBOX 620990 Irrotettava alusta, 21.875 x 8 x 4 tuumaa, ruskea, teräs | AD7FGC 4EA10 62099021.875 "8"4"RuskeaTeräsJauhemaali€94.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 627990 Irrotettava alusta, 28.187 x 8 x 4 tuumaa, ruskea, teräs
€114.21 / yksikkö