NAC -virtalähteet, joissa on 2 johdinta
ALTRONIX
Altronix NAC -teholaajentimet ovat kustannustehokkaita, jännitesäädeltyjä, etäteholaajentimia ilmoituslaitteille, piirien laajennuksille ja tarjoavat lisävirtaa järjestelmän lisälaitteiden tukemiseen. Ne liitetään mihin tahansa 12 V:n tai 24 V:n palohälytyskeskukseen (FACP) ja niissä on 2-johtiminen synkronointi, mikä mahdollistaa äänimerkkilaitteiden (torvet) ja visuaalisten ilmoituslaitteiden (vilkkuvalojen) hiljentämisen tai deaktivoinnin samanaikaisesti. Nämä UL-listatut virtalähteet toimittavat elektronisesti säädettyä ja suodatettua 24 voltin tehoa luokan B tai luokan A NAC-silmukkapiireihin. 8A- ja 6A-lähtövirrat on jaettu neljän lähdön kesken NAC-laitteiden virransyöttöä varten, ja ne voidaan ohjelmoida itsenäisesti tasaista, ajallista koodin 3 tai strobosynkronointia varten. Silmukkahäiriön sattuessa FACP:lle ilmoitetaan ohjattujen tulojen kautta ja yleisiä vikatuloja tai -lähtöjä voidaan käyttää ja ohjata ohjaamaan valvontaa.
Lisätietoja
Malli eiAL602ULADA
Yhdenmukaistamiskoodi8504406018
Kotelon leveys (tuumaa)12.00
Kotelon syvyys (tuumaa)4.50
Kotelon korkeus (tuumaa)15.5
Paristot vaaditaanEi
Input Frequency60 Hz
Lähtövirta6A
TyyppiNac Power Extender
Jännite lähtö24 VDC
Tulojännite115 VAC
eräNac Power Extender 6A Sync 864,9Th
AlaluokkaVirtalaajennin
MateriaaliTeräs
Suorittaa loppuunpunainen
Lähtöjen lukumäärä4