Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOBOX 626990 Irrotettava alusta, 22.187 x 8 x 4 tuumaa, ruskea, teräs | AD7EJL 4DY97

JOBOX 626990 Irrotettava alusta, 22.187 x 8 x 4 tuumaa, ruskea, teräs

Varastossa
Tuote: AD7EJL Malli: 626990Ristiviite: 4DY97

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€123.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTote tarjotin
VäriRuskea
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus4"
Pituus22.187 "
MateriaaliTeräs
Pakkausboxed
TyyppiHeavy Duty
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)60.71
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

JOBOX 626990 kantolaatikkoa käytetään käsityökalujen ja pienten osien kätevään säilytykseen. Tämä irrotettava lokero sopii työmaalaatikoiden ja säilytyslaatikoiden sisään.

Ominaisuudet:

  • Crescent Jobox 626990 -kastelaatikossa on sisäänrakennettu kahva, joka helpottaa laitteen kantamista ja asennusta laatikoiden/arkkujen sisään.
  • Se on varustettu päärtetyillä reunoilla terävien reunojen poistamiseksi ja lujuuden lisäämiseksi.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Työmaa-arkut: Tämä irrotettava kantolaukku sopii Jobox 1-654990, 1-655990 ja 1-658990 työmaalaatikoiden sisään.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän Jobox 626990 -kastelaatikon rakennusmateriaali?

A. Jobox 626990 -kastetarjottimessa on teräsrakenne rakenteen lujuuden ja kestävyyden takaamiseksi.

K. Onko tässä Jobox 626990 -kastelaatikossa mitään erikoispinnoitetta?

V. Kyllä, Jobox 626990 -kastelaatikossa on ruskea jauhemaalaus.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusVäriMateriaaliSuorittaa loppuunHinta
JOBOX 628990 Irrotettava alusta, 18.187 x 8 x 4 tuumaa, ruskea, teräs | AD7EJM 4DY98 62899018.187 "8"4"RuskeaTeräsJauhemaali€107.01
JOBOX 627990 Irrotettava alusta, 28.187 x 8 x 4 tuumaa, ruskea, teräs | AD7EJN 4DY99 62799028.187 "8"4"RuskeaTeräsJauhemaali€114.21
JOBOX 620990 Irrotettava alusta, 21.875 x 8 x 4 tuumaa, ruskea, teräs | AD7FGC 4EA10 62099021.875 "8"4"RuskeaTeräsJauhemaali€94.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 626990 Irrotettava alusta, 22.187 x 8 x 4 tuumaa, ruskea, teräs
€123.70 / yksikkö