Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOBOX 620990 Irrotettava alusta, 21.875 x 8 x 4 tuumaa, ruskea, teräs | AD7FGC 4EA10

JOBOX 620990 Irrotettava alusta, 21.875 x 8 x 4 tuumaa, ruskea, teräs

Varastossa
Tuote: AD7FGC Malli: 620990Ristiviite: 4EA10
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
€94.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTote tarjotin
VäriRuskea
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus4"
Pituus21.875 "
MateriaaliTeräs
Pakkausboxed
TyyppiHeavy Duty
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.5425
Laivan korkeus (cm)43.43
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Irrotettava JOBOX 620990 -alusta on ripustettu työmaalaatikon yläaukon päälle. Se on suunniteltu säilyttämään usein käytettyjä työkaluja ja pieniä osia, jotta niihin pääsee helposti käsiksi.

Ominaisuudet:

  • Tässä laitteessa on sisäänrakennetut kahvat.
  • Siinä on päärmätyt reunat, jotka lisäävät vahvuutta ja poistavat terävät reunat.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • JOBOX 635990 -arkut: Ne tarjoavat kätevän säilytysratkaisun työkaluille, tarvikkeille ja materiaaleille. Niissä on EZ-Lock-tukivarsi, joka lukitsee ja kiinnittää kannen auki-asentoon.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mistä JOBOX 620990 on valmistettu?

V. Se on valmistettu teräksestä, jossa on jauhemaalaus, joka kestää korroosiota.

K. Sisältääkö JOBOX 635990 laatikot pyörät?

V. Ei, JOBOX-laatikoissa on liukukiskot pyöräille (myydään erikseen) liikkumisen helpottamiseksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusVäriMateriaaliSuorittaa loppuunHinta
JOBOX 626990 Irrotettava alusta, 22.187 x 8 x 4 tuumaa, ruskea, teräs | AD7EJL 4DY97 62699022.187 "8"4"RuskeaTeräsJauhemaali€123.70
JOBOX 628990 Irrotettava alusta, 18.187 x 8 x 4 tuumaa, ruskea, teräs | AD7EJM 4DY98 62899018.187 "8"4"RuskeaTeräsJauhemaali€107.01
JOBOX 627990 Irrotettava alusta, 28.187 x 8 x 4 tuumaa, ruskea, teräs | AD7EJN 4DY99 62799028.187 "8"4"RuskeaTeräsJauhemaali€114.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 620990 Irrotettava alusta, 21.875 x 8 x 4 tuumaa, ruskea, teräs
€94.38 / yksikkö