Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOBOX 628990 Irrotettava alusta, 18.187 x 8 x 4 tuumaa, ruskea, teräs | AD7EJM 4DY98

JOBOX 628990 Irrotettava alusta, 18.187 x 8 x 4 tuumaa, ruskea, teräs

Varastossa
Tuote: AD7EJM Malli: 628990Ristiviite: 4DY98
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
€107.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTote tarjotin
VäriRuskea
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus4"
Pituus18.187 "
MateriaaliTeräs
Pakkausboxed
TyyppiHeavy Duty
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.9025
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)60.2
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

JOBOX 628990 kantolaatikko on ihanteellinen käsityökalujen ja pienten osien säilyttämiseen. Tämä irrotettava lokero on yhteensopiva työmaalaatikoiden ja säilytysarkkujen kanssa ja sopii niiden sisään järjestettyä säilytystä varten.

Ominaisuudet:

  • Crescent JOBOX 628990 -kastelokerossa on reunukset, jotka poistavat terävät reunat ja lisäävät vahvuutta.
  • Siinä on sisäänrakennettu kahva yksikön kuljettamiseksi ja sen asentamiseksi helposti laatikoiden/arkkujen sisään.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Työmaalaatikot: Tämä irrotettava kantolaukku sopii JOBOX 1-652990 & 1-653990 työmaalaatikoiden sisään.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusVäriMateriaaliSuorittaa loppuunHinta
JOBOX 626990 Irrotettava alusta, 22.187 x 8 x 4 tuumaa, ruskea, teräs | AD7EJL 4DY97 62699022.187 "8"4"RuskeaTeräsJauhemaali€123.70
JOBOX 627990 Irrotettava alusta, 28.187 x 8 x 4 tuumaa, ruskea, teräs | AD7EJN 4DY99 62799028.187 "8"4"RuskeaTeräsJauhemaali€114.21
JOBOX 620990 Irrotettava alusta, 21.875 x 8 x 4 tuumaa, ruskea, teräs | AD7FGC 4EA10 62099021.875 "8"4"RuskeaTeräsJauhemaali€94.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 628990 Irrotettava alusta, 18.187 x 8 x 4 tuumaa, ruskea, teräs
€107.01 / yksikkö