JOBOX 1408980 Säilytyslaatikko, pitkä pinottu, 3 laatikkoa, 50 x 12 x 18 tuuman koko, hopea, alumiini | AA9UKP 1FEJ1

JOBOX 1408980 Säilytyslaatikko, pitkä pinottu, 3 laatikkoa, koko 50 x 12 x 18 tuumaa, hopea, alumiini

Varastossa
Tuote: AA9UKP Malli: 1408980Ristiviite: 1FEJ1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,030.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaatikon
KiinnittyyLattia-auto tai kuorma-auto
VäriHopea
Korkeus18 "
Pituus50 "
Kuorma (paunaa)75 lb
LukitusjärjestelmäSalpa
MateriaaliAlumiini
Jakajien lukumäärä5 laatikkoa kohti
Laatikoiden lukumäärä3
Pakkausboxed
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 35.1
Laivan korkeus (cm)49.53
Laivan pituus (cm)133.35
Laivan leveys (cm)36.32
HS-koodi8708998180
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

JOBOX 1408980 3-laatikkoinen pinottu yksikkö on suunniteltu pakettiautoihin, tila-autoihin, maastoautoihin, huoltoohjaamoihin tai matkailuautojen kellareihin, joissa kaikissa on rajoitetusti tilaa. Tämän mallin ominaisuuksia siirrettävät jakajat räätälöidä säiliöitä työkalujen, osien ja tarvikkeiden järjestämistä varten.

Ominaisuudet:

  • Kestävä laatikko liukuu tapin vapautusmekanismilla, joka tukee jopa 75 lb:n kuormaa laatikkoa kohti.
  • Lukitusmekanismi, joka lukitsee ja kiinnittää laatikot automaattisesti suljettaessa.
  • Valmistettu raskaasta alumiinista, joka on riittävän kevyt liikkumisen helpottamiseksi ja riittävän kestävä kestääkseen laatikoiden päällä tai sisällä säilytettyjä raskaita kuormia.
  • Kulutuspinnan viimeistely lisää pitoa ja estää yksiköitä vierimästä pois kuljetuksen aikana.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on nastojen tarkoitus tässä JOBOX 3 -laatikossa pinotussa mallissa?

A. Tapit estävät laatikoita vierimästä pois liukulevyiltä.

K. Toimitetaanko näissä laatikoissa lukko ja avain?

V. Ei, tämän pakettiauton/kuorma-auton laatikon mukana ei tule lukkoa ja avainta. Siinä on peukalon ohjaussalpa, joka avautuu helposti ja kiinnittyy tiukasti.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusLukitusjärjestelmäKuorma (paunaa)VäriHinta
JOBOX 1407980 Säilytyslaatikko, pitkä pinottu, 2 laatikkoa, 50 x 12 x 12 tuuman koko, hopea, alumiini | AA9UKN 1FEH9 140798050 "12 "12 "Salpa75 lbHopea€1,510.02
JOBOX 1409980 Säilytyslaatikko, pitkä pinottu, 4 laatikkoa, 50 x 12 x 24 tuumaa, hopea, alumiini | AA9UKQ 1FEJ2 140998050 "12 "24 "Salpa75 lbHopea€2,586.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 1408980 Säilytyslaatikko, pitkä pinottu, 3 laatikkoa, koko 50 x 12 x 18 tuumaa, hopea, alumiini
€2,030.54 / yksikkö