JOBOX 1407980 Säilytyslaatikko, pitkä pinottu, 2 laatikkoa, 50 x 12 x 12 tuuman koko, hopea, alumiini | AA9UKN 1FEH9

JOBOX 1407980 Säilytyslaatikko, pitkä pinottu, 2 laatikkoa, koko 50 x 12 x 12 tuumaa, hopea, alumiini

Varastossa
Tuote: AA9UKN Malli: 1407980Ristiviite: 1FEH9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,402.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaatikon
KiinnittyyLattia-auto tai kuorma-auto
VäriHopea
Korkeus12 "
Pituus50 "
Kuorma (paunaa)75 lb
LukitusjärjestelmäSalpa
MateriaaliAlumiini
Jakajien lukumäärä5 laatikkoa kohti
Laatikoiden lukumäärä2
Pakkausboxed
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.85
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)133.35
Laivan leveys (cm)36.32
HS-koodi8708998180
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tämä JOBOX 1407980 -kuorma-auton säilytysyksikkö on suunniteltu järjestämään ja turvaamaan työkaluja, osia ja tarvikkeita. Ulosvedettävät lokerolaatikot voidaan asentaa lava-auton takaoven sisään tai pakettiauton sivuoveen tavaroiden lokeroitua säilytystä varten.

Ominaisuudet:

  • Alumiinirakenne, joka on kevyt ja kestää raskaita kuormia ylä- ja sisälaatikoissa.
  • 0.125 tuumaa paksu alumiinitaso, joka kestää jopa 200 paunaa neliöjalkaa kohti.
  • Timanttilevyviimeistely lisää pitoa ja estää yksiköitä vierimästä pois kuljetuksen aikana.
  • Sisältää raskaan laatikon liukuja, joissa on tapin vapautusmekanismi, joka mahdollistaa laatikon helpon irrottamisen; tarjoavat maksimikantavuuden 75 lb per laatikko.
  • Integroitu muoviset sisäjakajat tallennustilan mukauttamiseen.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Missä JOBOXin alumiinilaatikon säilytysyksikköä käytetään?

V. Tämä alumiininen laatikkosäilytysyksikkö sopii mainiosti huoltoautoihin, tila-autoihin, maastoautoihin ja matkailuautojen kellariin.

K. Onko tämä malli vedenpitävä?

V. Ei, tämä alumiininen JOBOX-laatikkoyksikkö ei ole vesitiivis. Siinä on kuitenkin vahvistettu alumiinirakenne, joka estää vettä tunkeutumasta sisään ja vahingoittamasta sisältöä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusLukitusjärjestelmäKuorma (paunaa)VäriHinta
JOBOX 1408980 Säilytyslaatikko, pitkä pinottu, 3 laatikkoa, 50 x 12 x 18 tuuman koko, hopea, alumiini | AA9UKP 1FEJ1 140898050 "12 "18 "Salpa75 lbHopea€1,805.40
JOBOX 1409980 Säilytyslaatikko, pitkä pinottu, 4 laatikkoa, 50 x 12 x 24 tuumaa, hopea, alumiini | AA9UKQ 1FEJ2 140998050 "12 "24 "Salpa75 lbHopea€2,389.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 1407980 Säilytyslaatikko, pitkä pinottu, 2 laatikkoa, koko 50 x 12 x 12 tuumaa, hopea, alumiini
€1,402.98 / yksikkö