JOBOX 1409980 Säilytyslaatikko, pitkä pinottu, 4 laatikkoa, 50 x 12 x 24 tuumaa, hopea, alumiini | AA9UKQ 1FEJ2

JOBOX 1409980 Säilytyslaatikko, pitkä pinottu, 4 laatikkoa, koko 50 x 12 x 24 tuumaa, hopea, alumiini

Varastossa
Tuote: AA9UKQ Malli: 1409980Ristiviite: 1FEJ2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,389.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaatikon
KiinnittyyLattia-auto tai kuorma-auto
VäriHopea
Korkeus24 "
Pituus50 "
Kuorma (paunaa)75 lb
LukitusjärjestelmäSalpa
MateriaaliAlumiini
Jakajien lukumäärä5 laatikkoa kohti
Laatikoiden lukumäärä4
Pakkausboxed
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 44.1
Laivan korkeus (cm)36.83
Laivan pituus (cm)132.08
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi8708998180
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

JOBOX 1409980 -laatikko tarjoaa monipuolisen ja kätevän säilytysjärjestelmän tila-autoille, huoltoautoille, matkailuautojen kellareille ja maastoautoille. Se on hyödyllinen pienten ja suurten työkalujen / osien / tarvikkeiden segmentointiin.

Ominaisuudet:

  • JOBOX 1409980 kuorma-auton/pakettiauton säilytyslaatikkoyksikössä on siirrettävät jakajat laatikoiden sisällä olevan säilytystilan mukauttamiseen.
  • Siinä on tappien irrotussuojat, jotka helpottavat laatikon poistamista. Nämä tapit estävät myös laatikoita vierimästä pois liukulevyiltä.
  • Tämä raskas säilytysjärjestelmä on varustettu peukalosalvalla, jonka avulla se on helppo avata ja kiinnittää tiukasti.
  • Siinä on painava alumiinirakenne, joka takaa kevyen painon, helpon liikkuvuuden ja kestävän suorituskyvyn.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka paljon kuormaa tämä JOBOX 1409980 laatikkoyksikkö kestää?

A. JOBOX 1409980 on riittävän kestävä kestämään suuria kuormia yksikön sisällä ja päällä. Liukut kestävät jopa 75 lb:n kuorman per laatikko.

K. Kuinka monta jakajaa tässä JOBOX 1409980 -yksikössä on?

V. Tässä JOBOX 1409980 -yksikössä on 4 laatikkoa, joissa on 5 jakajaa työkalujen helppoon säilytykseen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusLukitusjärjestelmäKuorma (paunaa)VäriHinta
JOBOX 1407980 Säilytyslaatikko, pitkä pinottu, 2 laatikkoa, 50 x 12 x 12 tuuman koko, hopea, alumiini | AA9UKN 1FEH9 140798050 "12 "12 "Salpa75 lbHopea€1,402.98
JOBOX 1408980 Säilytyslaatikko, pitkä pinottu, 3 laatikkoa, 50 x 12 x 18 tuuman koko, hopea, alumiini | AA9UKP 1FEJ1 140898050 "12 "18 "Salpa75 lbHopea€1,805.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 1409980 Säilytyslaatikko, pitkä pinottu, 4 laatikkoa, koko 50 x 12 x 24 tuumaa, hopea, alumiini
€2,389.42 / yksikkö