JOBOX 1-758610 palava turvakaappi, manuaalinen sulkeminen, 46.12 x 30.22 x 66.71 tuuman koko, punainen, teräs | CM9GGU

JOBOX 1-758610 palava turvakaappi, manuaalinen sulkeminen, 46.12 x 30.22 x 66.71 tuuman koko, punainen, teräs

Tuote: CM9GGU Malli: 1-758610
€2,618.07 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvakaappi
Koko60 gal.
Väripunainen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kahva mukanaEi
Korkeus66.71 "
Pituus46.12 "
MateriaaliTeräs
PakkausPahvilaatikko
Leveys30.22 "

Tuotteen yksityiskohdat:

Jobox 1-758610 palava manuaalinen suljettava turvakaappi soveltuu helposti syttyvien kemikaalien ja liuosten sekä nesteiden, kuten maalien ja musteiden, säilytykseen. Tätä säilytyskaappia käytetään laboratorioissa, lääketieteellisissä tiloissa ja tuotantolaitoksissa. Jobox tarjoaa myös polttoaineen siirtosäiliöt siirtää suuria määriä palavia nesteitä turvakaapista valittuun kohteeseen.

Ominaisuudet:

  • Siinä on korkeat ja matalat tuuletusliitännät, jotka estävät ilman ja savujen joutumisen turvalaatikon sisään.
  • Siinä on jauhemaalattu viimeistely, joka varmistaa sirpaleiden, naarmuuntumisen ja korkean kulutuskestävyyden.
  • Siinä on täysin eristetty rakenne, joka poistaa kuumat kohdat ja aukot ja varmistaa samalla paloa hidastavan suorituskyvyn.
  • 12 gaugen teräksisissä EZ-Level-alustaissa on tasoitusruuvin aukot, jotka mahdollistavat nopean pääsyn kaapin vaaitusasteeseen.
  • Siinä on EZ-Level kaatumisenestorakenne, joka tarjoaa kaatumisvastuksen ja vakauden.
  • 3 pisteen lukitusjärjestelmä ja kestävä lukittava melakahva estävät mahdolliset varkaudet vähentämällä pääsyä.
  • Siinä on hyvin näkyvät varoitustarrat, jotka tarjoavat viiteohjeita ja ohjeita.
  • Siinä on kallistettu roiskeohjaimen sisähylly, joka ohjaa roiskeet kaapin takaosaan ja säiliöosaan puhdistamisen helpottamiseksi.
  • Siinä on kirkkaan valkoiset hyllyt, joiden avulla käyttäjä voi nopeasti tunnistaa nesteroiskeet.
  • Siinä on teräsrakenne, joka estää vahingot vahingossa tapahtuvia iskuja ja pudotuksia vastaan.

Standardit ja hyväksynnät:

  • NFPA
  • OSHA
  • UL

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Sopiiko tämä Jobox 1-758610 turvakaappi kosteisiin tiloihin?

V. Tämä turvakaappi on 4-jalkainen, joten käyttäjä voi kiinnittää kaapin paikkoihin, joissa nestettä roiskuu usein.

K. Kuinka pääset käsiksi ja säilytät tämän Jobox 1-758610 -turvakaapin sisällä olevia säiliöitä?

V. Tämän turvakaapin salpamaisesta kahvasta pääsee käsiksi säilytyshyllyille avaamalla kaapin ovet.

K. Sopiiko tämä Jobox 1-758610 turvakaappi avoimiin tiloihin?

V. Tätä turvakaappia voidaan säilyttää avoimissa tiloissa rajoitetun ajan. Turvakaappi on kuitenkin suositeltavaa säilyttää rakennuksen sisällä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPituusLeveysKorkeusMateriaaliVäriHinta
JOBOX 1-750610 palava turvakaappi, manuaalinen sulkeminen, 30.4 x 20.04 x 37.17 tuuman koko, punainen, teräs | CM9GGJ 1-75061012 gal.30.4 "20.04 "37.17 "Teräspunainen€1,430.79
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-750620 Torjunta-aineiden turvakaappi, manuaalinen sulkeminen, 30.4 x 20.04 x 37.17 tuuman koko, vihreä, teräs | CM9GGK 1-75062012 gal.30.4 "20.04 "37.17 "TeräsVihreä€1,482.58
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-750640 Syttyvä turvakaappi, manuaalinen sulkeminen, 30.4 x 20.04 x 37.17 tuumaa, keltainen, teräs | CM9GGL 1-75064012 gal.30.4 "20.04 "37.17 "TeräsKeltainen€1,362.69
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-753610 palava turvakaappi, manuaalinen sulkeminen, 46.12 x 23.25 x 45.72 tuuman koko, punainen, teräs | CM9GGM 1-75361030 gal.46.12 "23.25 "45.72 "Teräspunainen€1,884.96
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-753620 Torjunta-aineiden turvakaappi, manuaalinen sulkeminen, 46.12 x 23.25 x 45.72 tuuman koko, vihreä, teräs | CM9GGN 1-75362030 gal.46.12 "23.25 "45.72 "TeräsVihreä€1,962.14
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-753640 Syttyvä turvakaappi, manuaalinen sulkeminen, 46.12 x 23.2 x 45.72 tuuman koko, keltainen, teräs | CM9GGP 1-75364030 gal.46.12 "23.2 "45.72 "TeräsKeltainen€1,871.31
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-756610 palava turvakaappi, manuaalinen sulkeminen, 46.07 x 23.25 x 66.71 tuuman koko, punainen, teräs | CM9GGQ 1-75661045 gal.46.07 "23.25 "66.71 "Teräspunainen€2,260.52
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 1-758610 palava turvakaappi, manuaalinen sulkeminen, 46.12 x 30.22 x 66.71 tuuman koko, punainen, teräs
€2,618.07 / yksikkö