JOBOX 1-756640 Flammable Safety Cabinet, Manual Close, 46.07 x 23.25 x 66.71 Inch Size, Yellow, Steel | CM9GGT

JOBOX 1-756640 Syttyvä turvakaappi, manuaalinen sulku, 46.07 x 23.25 x 66.71 tuumaa, keltainen, teräs

Tuote: CM9GGT Malli: 1-756640
€2,221.27 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvakaappi
Koko45 gal.
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kahva mukanaEi
Korkeus66.71 "
Pituus46.07 "
MateriaaliTeräs
PakkausPahvilaatikko
Leveys23.25 "

Tuotteen yksityiskohdat:

JOBOX 1-756640 syttyvä kaappi soveltuu syttyvien nesteiden ja kemikaalien säilytykseen. Siinä on täysin eristetty runko, joka tarjoaa erinomaisen palonkestävyyden ja poistaa aukot tai kuumat kohdat.

Ominaisuudet:

  • Siinä on kaksi kallistettua hyllyä, jotka ohjaavat roiskeet kaapin takaosaan, ja valkoinen pohja, joka tunnistaa roisketahrat helposti.
  • Sen kaksoistuuletusliitäntä liekinsammuttimella mahdollistaa lämmön haihtumisen pysäyttämään takaiskusytytyksen.
  • Tämä kaappi on varustettu 12 gaugein teräksisellä EZ-Level-luukun tukijaloilla ja tasoitusruuvin aukolla, joka tarjoaa maksimaalisen vakauden ja estää kaatumisen
  • Siinä on kestävä, lukittava melakahva, jossa on kolmipistelukitusjärjestelmä, joka rajoittaa pääsyä ja estää varkauksia.
  • Siinä on erittäin näkyvät turvallisuus- ja varoitustarrat.
  • Tämä kaappi on pinnoitettu jauhemaalilla, jotta se tarjoaa 10x nestemäiseen maaliin verrattuna korroosionkestävyyden, 5x kulutuskestävyyden ja 2x naarmuuntumisenkestävyyden.

Standardit ja hyväksynnät:

  • UL
  • NFPA
  • OSHA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Miksi tämä syttyvä kaappi on maalattu keltaiseksi?

V. Se on maalattu keltaiseksi, koska se tarkoittaa OSHA-yhteensopivien syttyvien nesteiden, kuten bensiinin, asetonin, dietyylieetterin jne., varastoinnin turvakoodia.

K. Onko tässä kaapissa itsestään sulkeutuvat tai manuaalisesti sulkeutuvat ovet?

A. Crescent Jobox 1-756640 syttyvä turvakaappi sisältää manuaalisesti sulkeutuvat ovet luvattoman pääsyn ja varkauksien estämiseksi. Nämä ovet voidaan avata jopa 180 astetta, jotta säiliöihin pääsee helposti käsiksi.

K. Mitä esineitä ei saa säilyttää näissä kaapeissa?

V. Näitä syttyviä turvakaappeja ei ole tarkoitettu paineistettujen kaasupullojen, kryogeenisten nesteiden ja palamattomien nesteiden säilyttämiseen.

K. Tuleeko tästä kaapista voimakasta hajua, jos se avataan pitkän ajan kuluttua?

A. Crescent Joboxin palavissa säilytyskaapeissa on korkeat ja matalat tuuletusliitännät, jotka mahdollistavat ilmanvaihdon ja estävät kaapin levittämästä voimakkaita kemiallisia hajuja.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPituusLeveysKorkeusMateriaaliVäriHinta
JOBOX 1-750610 palava turvakaappi, manuaalinen sulkeminen, 30.4 x 20.04 x 37.17 tuuman koko, punainen, teräs | CM9GGJ 1-75061012 gal.30.4 "20.04 "37.17 "Teräspunainen€1,430.79
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-750620 Torjunta-aineiden turvakaappi, manuaalinen sulkeminen, 30.4 x 20.04 x 37.17 tuuman koko, vihreä, teräs | CM9GGK 1-75062012 gal.30.4 "20.04 "37.17 "TeräsVihreä€1,482.58
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-750640 Syttyvä turvakaappi, manuaalinen sulkeminen, 30.4 x 20.04 x 37.17 tuumaa, keltainen, teräs | CM9GGL 1-75064012 gal.30.4 "20.04 "37.17 "TeräsKeltainen€1,362.69
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-753610 palava turvakaappi, manuaalinen sulkeminen, 46.12 x 23.25 x 45.72 tuuman koko, punainen, teräs | CM9GGM 1-75361030 gal.46.12 "23.25 "45.72 "Teräspunainen€1,884.96
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-753620 Torjunta-aineiden turvakaappi, manuaalinen sulkeminen, 46.12 x 23.25 x 45.72 tuuman koko, vihreä, teräs | CM9GGN 1-75362030 gal.46.12 "23.25 "45.72 "TeräsVihreä€1,962.14
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-753640 Syttyvä turvakaappi, manuaalinen sulkeminen, 46.12 x 23.2 x 45.72 tuuman koko, keltainen, teräs | CM9GGP 1-75364030 gal.46.12 "23.2 "45.72 "TeräsKeltainen€1,871.31
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-756610 palava turvakaappi, manuaalinen sulkeminen, 46.07 x 23.25 x 66.71 tuuman koko, punainen, teräs | CM9GGQ 1-75661045 gal.46.07 "23.25 "66.71 "Teräspunainen€2,260.52
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 1-756640 Syttyvä turvakaappi, manuaalinen sulku, 46.07 x 23.25 x 66.71 tuumaa, keltainen, teräs
€2,221.27 / yksikkö