INTECH CT-125 Öljy / vesi -erotin 125 Scfm 1/2 tuuman sisääntulo | AF6QUW 20CL93

INTECH CT-125 öljy/vesierotin 125 Scfm 1/2 tuuman sisääntulo

Varastossa
Tuote: AF6QUW Malli: CT-125Ristiviite: 20CL93

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,226.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÖljyn / veden erotin
Absorptiomoduulin tilavuus (Gal.)0.8
Ilman sisääntulo NPT (tuumaa)1/2
Korkeus17 "
Pituus19 "
Maks. Ilmakompressori HP30
Max. Ilmavirta125 scfm
Max. Paine600 psi
Temp. alue40 astetta 140 astetta
TyyppiPaineilma
Paino15-13 / 32 paunaa.
Leveys568602 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2225
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8421210000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kondensaatin tulo NPT (tuumaa) (1/2)
    • Öljyn ulostulo NPT (tuumaa) (1/2)
    • Veden ulostulon NPT (tuumaa) (1/2)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusMax. IlmavirtaTyyppiPainoLeveysHinta
INTECH OWSD-70 Öljyn / veden erotin 70 Scfm 1/2 tuuman sisääntulo | AF6QUV 20CL92 OWSD-7010 "9"70 scfmLauhde8 paunaa.568601 "€777.34
INTECH CT-250 öljy / vesi -erotin 250 Scfm 1/2 tuuman sisääntulo | AF6QUX 20CL94 CT-25018 "23 "250 scfmPaineilma24-19 / 64 paunaa.568603 "€1,911.21
INTECH CT-600 öljy / vesi -erotin 600 Scfm 1/2 tuuman sisääntulo | AF6QUY 20CL95 CT-60020 "29 "600 scfmPaineilma41-29 / 32 paunaa.568584 "€3,682.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INTECH CT-125 öljy/vesierotin 125 Scfm 1/2 tuuman sisääntulo
€1,226.57 / yksikkö