JOBOX 1-697990 Kaappi, kaksiovinen, avoin puoli, 60.125 x 24.25 x 60.75 tuumaa, ruskea, teräs | AF2WBT 6YG51

JOBOX 1-697990 Kaappi, kaksiovinen, avoin puoli, 60.125 x 24.25 x 60.75 tuumaa, ruskea, teräs

Varastossa
Tuote: AF2WBT Malli: 1-697990Ristiviite: 6YG51

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,099.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpaikan kaappi
VäriRuskea
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata16 ga.
Kahvan tyyppiTaitettava Upotettu
Korkeus60.75 "
Pituus60.12 "
LukitusjärjestelmäRiippulukon kotelo ja käsi- tai jalkakäyttöinen salpa
MateriaaliTeräs
Ovien lukumäärä2
Hyllyjen lukumäärä11
PakkausLava/laatikko
Riippulukko Max. Dia.3 / 8 "
Tallennuskapasiteetti47.5 cu. ft.
Leveys24.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 166.47
Laivan korkeus (cm)156.21
Laivan pituus (cm)154.94
Laivan leveys (cm)64.77
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

JOBOX 1-697990 työmaakaappi on kaksiovinen laatikko, jossa on hyllyt työkalujen ja tarvikkeiden organisoituun säilytykseen.

Ominaisuudet:

  • JOBOX 1-697990 työmaakaappi on varustettu jalka- tai käsikäyttöisellä ovisalvan vapautusjärjestelmällä, joka helpottaa ovien avaamista ja sulkemista.
  • Siinä on Grip-Rite-nostokanavaovet, joissa on teräsrakenne ja jauhemaalattu pinta kestävyyden takaamiseksi.
  • Ruosteenkestävät ruostumattomasta teräksestä valmistetut oven saranat voivat kääntyä sivuille, jotta niihin pääsee helposti käsiksi purkamisen tai lastauksen aikana.
  • Tässä mallissa on EZ-Loader-liukutuki, joka ulottuu eteen kaatumisen estämiseksi ja mahdollistaa lastaamisen ja purkamisen miltä tahansa puolelta.
  • Kaapissa on täysin hitsattu riippulukkokotelo, joka mahdollistaa turvallisen lukituksen ja sisäänrakennetut liitäntäreiät sähkökaapeleille.
  • Se on konfiguroitu hitsatuilla kulmakiinnikkeillä lisäämään kaapin vahvuutta ja estämään sitä vääntymästä ulos neliöstä kuljetuksen aikana.
  • Tässä laitteessa on upotetut kahvat ja kolme 5/8 tuuman teräksistä lukitustappia estämään ovien tahaton sulkeutuminen.
  • Mallissa on toisella puolella avoin säilytystila korkeiden esineiden säilyttämistä varten ja kolme vahvaa lukkokoukkua ovea kohden lisäturvallisuuden parantamiseksi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän työmaakaapin suurin kantavuus?

V. Tämän JOBOX 1-697990 -kaapin kokonaistallennuskapasiteetti on 48 cu.ft.

K. Kuinka monta hyllyä tässä mallissa on?

V. Tässä 9-1 kaapissa on 697990 hyllyä.

K. Mikä on Grip-Rite-nostokanava?

A. Grip-Rite-nostokanavat tarjoavat täyspitkän tartuntapinnan kannessa turvallista käyttöä varten.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusLukitusjärjestelmäTallennuskapasiteettiVäriMateriaaliHinta
JOBOX 1-695990 Kaappi, neliovinen, molemmin puolin, 60.125 x 32.25 x 60.75 tuumaa, koko, ruskea, teräs | AC3RYN 2VUY3 1-69599060.12 "32.25 "60.75 "Riippulukkokotelo63.7 cu. ft.RuskeaTeräs€4,245.70
JOBOX 1-694990 Kaappi, Heavy Duty, kaksiovinen, 60.75 x 24.25 x 60.25 tuuman koko, ruskea, teräs | AF2WBR 6YG50 1-69499060.75 "24.25 "60.25 "Riippulukon kotelo ja käsi- tai jalkakäyttöinen salpa47.5 cu. ft.RuskeaTeräs€2,840.25
JOBOX 1-698990 Kaappi, Heavy Duty, kaksiovinen, 60.125 x 30.25 x 60.75 tuuman koko, ruskea, teräs | AF2WBU 6YG52 1-69899060.12 "30.25 "60.75 "Riippulukon kotelo ja käsi- tai jalkakäyttöinen salpa58.7 cu. ft.RuskeaTeräs€2,832.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 1-697990 Kaappi, kaksiovinen, avoin puoli, 60.125 x 24.25 x 60.75 tuumaa, ruskea, teräs
€3,099.47 / yksikkö