JOBOX 1-698990 Kaappi, Heavy Duty, kaksiovinen, 60.125 x 30.25 x 60.75 tuuman koko, ruskea, teräs | AF2WBU 6YG52

JOBOX 1-698990 Kaappi, Heavy Duty, kaksiovinen, 60.125 x 30.25 x 60.75 tuuman koko, ruskea, teräs

Varastossa
Tuote: AF2WBU Malli: 1-698990Ristiviite: 6YG52

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,911.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpaikan kaappi
VäriRuskea
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata16 ga.
Kahvan tyyppiTaitettava Upotettu
Korkeus60.75 "
Pituus60.12 "
LukitusjärjestelmäRiippulukon kotelo ja käsi- tai jalkakäyttöinen salpa
MateriaaliTeräs
Ovien lukumäärä2
Hyllyjen lukumäärä11
PakkausLava/laatikko
Riippulukko Max. Dia.3 / 8 "
Tallennuskapasiteetti58.7 cu. ft.
Leveys30.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 226.8
Laivan korkeus (cm)154.94
Laivan pituus (cm)154.94
Laivan leveys (cm)77.47
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

JOBOX 1-698990 raskaaseen käyttöön tarkoitettu työmaakaappi tarjoaa hyllyt työkalujen ja tarvikkeiden järjestämiseen ja säilyttämiseen tehtaan lattioilla, työmailla tai huoltopaikoilla. Siinä on saranoidut ovet, jotka kääntyvät ulos sivusuunnassa, jotta tallennettu sisältö on helppo päästä käsiksi lastaus- ja purkusovellusten aikana.

Ominaisuudet:

  • JOBOX 1-698990 työmaakaapissa on käsi- tai jalkakäyttöinen oven salpajärjestelmä ja ruostumattomasta teräksestä valmistetut oven saranat kaapin ovien avaamista helpottamaan.
  • Sen alla on EZ-Loader-kiskotuki, jonka avulla kaappi on helppo kuljettaa toiseen paikkaan tai korkeammalle tasolle trukkeja käyttämällä.
  • Tässä kaapissa on liitäntäreiät sähkökaapeleiden asennusta varten ja sen ovet on integroitu Grip-Rite-nostokanaviin tavaroiden säilytystä varten.
  • Tässä Crescent Jobox -kaapissa on hitsatut kulmat, jotka estävät vääntymisen kuljetuksen aikana.
  • Sen kyljessä on upotetut kahvat, jotka helpottavat kaapin kuljettamista.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Voidaanko tämä JOBOX 1-698990 -kaappi lukita?

V. Kyllä, tässä kaapissa on täysin hitsattu riippulukkokotelo ja 3 vahvaa lukkokoukkua ja 3 teräksistä lukitustappia ovea kohden estämään luvattoman pääsyn sisältöön.

K. Mikä on tämän JOBOX 1-698990 -kaapin tallennuskapasiteetti?

V. Tässä kaapissa on säilytysastiat molemmissa ovissa, ja siinä on erittäin syvät hyllyt, joiden kokonaiskapasiteetti on 58.7 kuutiojalkaa.

K. Mikä on tämän JOBOX 1-698990 -kaapin rakennusmateriaali?

V. Tämä kaappi on valmistettu teräksestä, jossa on ruskea jauhemaalaus kovaan käyttöön ja raskaaseen käyttöön.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusLukitusjärjestelmäTallennuskapasiteettiVäriMateriaaliHinta
JOBOX 1-695990 Kaappi, neliovinen, molemmin puolin, 60.125 x 32.25 x 60.75 tuumaa, koko, ruskea, teräs | AC3RYN 2VUY3 1-69599060.12 "32.25 "60.75 "Riippulukkokotelo63.7 cu. ft.RuskeaTeräs€4,312.02
JOBOX 1-694990 Kaappi, Heavy Duty, kaksiovinen, 60.75 x 24.25 x 60.25 tuuman koko, ruskea, teräs | AF2WBR 6YG50 1-69499060.75 "24.25 "60.25 "Riippulukon kotelo ja käsi- tai jalkakäyttöinen salpa47.5 cu. ft.RuskeaTeräs€2,739.14
JOBOX 1-697990 Kaappi, kaksiovinen, avoin puoli, 60.125 x 24.25 x 60.75 tuumaa, ruskea, teräs | AF2WBT 6YG51 1-69799060.12 "24.25 "60.75 "Riippulukon kotelo ja käsi- tai jalkakäyttöinen salpa47.5 cu. ft.RuskeaTeräs€2,775.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 1-698990 Kaappi, Heavy Duty, kaksiovinen, 60.125 x 30.25 x 60.75 tuuman koko, ruskea, teräs
€2,911.83 / yksikkö