JOBOX 1-695990 Kaappi, neliovinen, molemmin puolin, 60.125 x 32.25 x 60.75 tuumaa, koko, ruskea, teräs | AC3RYN 2VUY3

JOBOX 1-695990 Kaappi, neliovinen, molemmin puolin, 60.125 x 32.25 x 60.75 tuumaa, koko, ruskea, teräs

Varastossa
Tuote: AC3RYN Malli: 1-695990Ristiviite: 2VUY3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,245.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpaikan kaappi
VäriRuskea
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata16 ga.
Kahvan tyyppiTaitettava Upotettu
Korkeus60.75 "
Pituus60.12 "
LukitusjärjestelmäRiippulukkokotelo
MateriaaliTeräs
Ovien lukumäärä4
Hyllyjen lukumäärä8
PakkausLava/laatikko
Riippulukko Max. Dia.3 / 8 "
Tallennuskapasiteetti63.7 cu. ft.
Leveys32.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 239.04
Laivan korkeus (cm)159.39
Laivan pituus (cm)157.8
Laivan leveys (cm)87
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Jobox 1-695990 työmaakaappi tarjoaa suuren tilan työkalujen kokoamiseen, säilyttämiseen ja kiinnittämiseen ulko- ja sisätyömailla. Tämä raskas kaappi on säänkestävä ja kestää kovaa käsittelyä.

Ominaisuudet:

  • Tässä Jobox 1-695990 työmaakaapissa on salvan vapautusjärjestelmä ja kolme vahvaa lukkokoukkua ovea kohden.
  • Sen mukana tulee patentoidut EZ-Loader-liukutuet, jotka tukevat laatikon pohjaa raskaampia kuormia varten ja estävät kaappeja kaatumasta.
  • Siinä on täysin hitsattu riippulukkokotelo ja hitsatut kulmakivet.
  • Siinä on kolme 5/8 tuuman teräksistä lukitustappia ovea kohden ja erittäin vahvat saranatapit.
  • Siinä on käsi-/jalkakäyttöinen ovisalvan vapautusjärjestelmä ja patentoidut Grip-Rite-kanavaovet, jotka mahdollistavat kannen turvallisen ja helpon nostamisen tai oven vetämisen.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka upotetut kahvat toimivat?

V. Kahvan erityisen korkeat ja syvät syvennykset estävät käyttäjän sormien puristuksiin jäämisen ja estävät myös kahvan vahingoittumisen. Se tarjoaa helpon säilytyksen kahvat poissa tieltä.

K. Mikä on tämän Jobox 1-695990 työmaakaapin kokonaistallennuskapasiteetti?

A. 63.7 kuutiojalkaa on tämän työmaakaapin kapasiteetti.

K. Mitä hyötyä Grip-Rite-nostokanavista on?

V. Tämä muotoiltu ja hitsattu kanava parantaa oven tai kannen lujuutta. Se on turvallinen, helppokäyttöinen kanava oven vetämiseen tai kannen nostamiseen.

K. Mitä ovat EZ-Loader-tukikannattimet?

V. Ne helpottavat lastaamista tai purkamista perävaunujen, kuorma-autojen tai laiturien miltä tahansa puolelta. Nämä yksiosaiset 7-koon teräksiset liukulaudat vahvistavat laatikon pohjaa raskaampia kuormia varten ja suojaavat niitä putoamisen varalta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusLukitusjärjestelmäTallennuskapasiteettiVäriMateriaaliHinta
JOBOX 1-694990 Kaappi, Heavy Duty, kaksiovinen, 60.75 x 24.25 x 60.25 tuuman koko, ruskea, teräs | AF2WBR 6YG50 1-69499060.75 "24.25 "60.25 "Riippulukon kotelo ja käsi- tai jalkakäyttöinen salpa47.5 cu. ft.RuskeaTeräs€2,840.25
JOBOX 1-697990 Kaappi, kaksiovinen, avoin puoli, 60.125 x 24.25 x 60.75 tuumaa, ruskea, teräs | AF2WBT 6YG51 1-69799060.12 "24.25 "60.75 "Riippulukon kotelo ja käsi- tai jalkakäyttöinen salpa47.5 cu. ft.RuskeaTeräs€3,099.47
JOBOX 1-698990 Kaappi, Heavy Duty, kaksiovinen, 60.125 x 30.25 x 60.75 tuuman koko, ruskea, teräs | AF2WBU 6YG52 1-69899060.12 "30.25 "60.75 "Riippulukon kotelo ja käsi- tai jalkakäyttöinen salpa58.7 cu. ft.RuskeaTeräs€2,832.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 1-695990 Kaappi, neliovinen, molemmin puolin, 60.125 x 32.25 x 60.75 tuumaa, koko, ruskea, teräs
€4,245.70 / yksikkö