GENIE SLA-25 STD -materiaalihissi / vakaaja 650 lb | | AE2QPE 4YZ92

GENIE SLA-25 STD materiaalinnostin/vakain 650 lb.

Tuote: AE2QPE Malli: SLA-25 STDRistiviite: 4YZ92
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€11,037.97 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMateriaalinostin
pohjaTukijalka vakaajalla
Pohjajalat ulkopuolella Dia.31-1 / 2 "
Pyörän tyyppi(4) Käännä
Haarukan pituus27.5 "
Haarukan leveys23.5 "
KehysmateriaaliTeräs
Etupyörän halkaisija4"
Nostokorkeus haarautuu alas292 "
Nostokorkeus haarautuu312-1 / 2 "
Nostokorkeus max.312.5 "
Nostokorkeus min.292 "
Kantavuus650 lb
Latauskeskus18 "
Kokonaiskorkeus78.5 "
Kokonaispituus31 "
kokonaisleveys31.5 "
Powered ByManuaalinen vinssi
Takarenkaan halkaisija5"
Takuu5ZZX4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 226.8
Laivan korkeus (cm)213.36
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Säilytetty korkeus (78-1 / 2 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENIE SLA-25 STD materiaalinnostin/vakain 650 lb.
€11,037.97 / yksikkö