JOBOX 1-694990 Kaappi, Heavy Duty, kaksiovinen, 60.75 x 24.25 x 60.25 tuuman koko, ruskea, teräs | AF2WBR 6YG50

JOBOX 1-694990 Kaappi, Heavy Duty, kaksiovinen, 60.75 x 24.25 x 60.25 tuuman koko, ruskea, teräs

Varastossa
Tuote: AF2WBR Malli: 1-694990Ristiviite: 6YG50

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,840.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpaikan kaappi
VäriRuskea
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata16 ga.
Kahvan tyyppiTaitettava Upotettu
Korkeus60.25 "
Pituus60.75 "
LukitusjärjestelmäRiippulukon kotelo ja käsi- tai jalkakäyttöinen salpa
MateriaaliTeräs
Ovien lukumäärä2
Hyllyjen lukumäärä11
PakkausLava/laatikko
Riippulukko Max. Dia.3 / 8 "
Tallennuskapasiteetti47.5 cu. ft.
Leveys24.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 171.91
Laivan korkeus (cm)156.21
Laivan pituus (cm)154.94
Laivan leveys (cm)64.77
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Jobox 1-694990 työmaakaappi on pankkiholvia vastaava rakennustyömaa, joka pitää työkalut järjestyksessä ja käden ulottuvilla. Se tarjoaa suuren tilan työkalujen kokoamiseen, varastointiin ja suojaamiseen sisä-/ulkotyömailla.

Ominaisuudet:

  • Siinä on käsi-/jalkakäyttöinen ovisalvan vapautusjärjestelmä ja patentoidut Grip-Rite-kanavaovet kannen turvalliseen ja helpon nostamiseen tai oven vetämiseen.
  • Siinä on lähes 17 lineaarista jalkaa ovihyllyjen säilytystilaa ja kaapelin pääsyreiät.
  • Siinä on täysin hitsattu riippulukkokotelo ja hitsatut kulmakivet.
  • Siinä on kolme 5/8 tuuman teräksistä lukitustappia ovea kohden ja erittäin vahvat saranatapit.
  • Siinä on saranoidut ovet, jotka kääntyvät ulos sivulle, jolloin kaappi voidaan ladata ja purkaa.
  • Siinä on patentoidut EZ-Loader-kiskotuet, jotka tukevat laatikon pohjaa raskaampia kuormia varten ja estävät kaappia kaatumasta.
  • Tässä työmaakaapissa on myös salvan vapautusjärjestelmä, ja siinä on kolme vahvaa lukkokoukkua ovea kohden.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on Grip-Rite-nostokanavien tehtävä?

V. Nämä muotoillut ja hitsatut kanavat parantavat oven tai kannen lujuutta tarjoamalla oven turvallisen ja vetämisen tai kannen noston.

K. Mitä hyötyä upotetuista kahvoista on?

V. Kahvan erityisen korkeat ja syvät syvennykset estävät käyttäjän sormien puristuksiin jäämisen ja estävät myös kahvan vahingoittumisen.

K. Mitä ovat EZ-Loader-tukikannattimet?

V. Ne helpottavat lastaamista tai purkamista perävaunujen, kuorma-autojen tai laiturien miltä tahansa puolelta. Nämä yksiosaiset 7-koon teräksiset liukulaudat vahvistavat laatikon pohjaa raskaampia kuormia varten ja suojaavat niitä putoamisen varalta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusLukitusjärjestelmäTallennuskapasiteettiVäriMateriaaliHinta
JOBOX 1-695990 Kaappi, neliovinen, molemmin puolin, 60.125 x 32.25 x 60.75 tuumaa, koko, ruskea, teräs | AC3RYN 2VUY3 1-69599060.12 "32.25 "60.75 "Riippulukkokotelo63.7 cu. ft.RuskeaTeräs€4,245.70
JOBOX 1-697990 Kaappi, kaksiovinen, avoin puoli, 60.125 x 24.25 x 60.75 tuumaa, ruskea, teräs | AF2WBT 6YG51 1-69799060.12 "24.25 "60.75 "Riippulukon kotelo ja käsi- tai jalkakäyttöinen salpa47.5 cu. ft.RuskeaTeräs€3,099.47
JOBOX 1-698990 Kaappi, Heavy Duty, kaksiovinen, 60.125 x 30.25 x 60.75 tuuman koko, ruskea, teräs | AF2WBU 6YG52 1-69899060.12 "30.25 "60.75 "Riippulukon kotelo ja käsi- tai jalkakäyttöinen salpa58.7 cu. ft.RuskeaTeräs€2,832.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 1-694990 Kaappi, Heavy Duty, kaksiovinen, 60.75 x 24.25 x 60.25 tuuman koko, ruskea, teräs
€2,840.25 / yksikkö