A Kasattu/kokoamaton: Kokoonpanematon , Laakerityyppi: pallo , Purkauskorkeus (tuumaa): 13.437 , Purkausleveys (tuumaa): 8.25 , Asunnon viimeistely: Ei eristetty , Kotelon korkeus: 20.5 " , Kotelon pituus: 19.25 " , Kotelon materiaali: Galvanisoitu teräs , Kotelon leveys: 8.25 " , Hz: 60 , Imuläpimitta: 12-1 / 16 " , Max. Ympäristön lämpötila: 104 F , Max. Puhaltimen kierrosluku: 970 , Max. Tulolämpötila: 150 astetta F. , Moottorikotelo: Avaa tippuminen , Asennusasento: Puhaltimen akseli vaakasuorassa , Akselin halkaisija: 3 / 4 " , Tyyppi: Hihnakäyttö, yhden sisääntulon eteenpäin suuntautuva käyrä ja käyttöpaketti , Pyörän halkaisija: 12 3 / 4 " , Pyörän materiaali: Teräs , Pyörän leveys: 6"
Puhallin 12 5/8 tuumaa
Dayton -hihnakäyttö, yhden tulon puhaltimet, jotka soveltuvat teollisiin tai kaupallisiin ilmansiirtosovelluksiin. Näissä yksiköissä on sinkitty teräsrakenne korroosionkestävyyden, kestävyyden ja rakenteellisen jäykkyyden takaamiseksi. Niissä on yksivaiheinen tai kolmivaiheinen moottori ja halkaisijaltaan 12-3/4 tuumaa eteenpäin kaareva teräspyörä, joka mahdollistaa tehokkaan ilmamäärän pienellä pyörimisnopeudella ja tarjoaa hiljaisemman toiminnan. Niiden hihnakäyttö tarjoaa joustavuutta nopeuksissa (koska moottori ei ole kosketuksissa liikkuviin osiin) ja siirtää voiman kahden pyörivän akselin välillä. Valitse laajasta valikoimasta näitä puhaltimia, saatavana 1725 ja 1735 rpm moottorin nopeuksilla.