Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROADPRO RPPSP-211 tupakansytyttimen sovitin 3 ulostulo 12v | AG3NDJ 33NU61

ROADPRO RPPSP-211 tupakansytyttimen sovitin 3 ulostulo 12v

Varastossa
Tuote: AG3NDJ Malli: RPPSP-211Ristiviite: 33NU61

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTupakansytyttimen sovitin
Koko(3) 12 V
Tyyppi3 pistorasia
Käytetty12V tuotteet
Jännite (DC)12

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)3.18
HS-koodi8504406018

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKokoTyyppiHinta
ROADPRO RP-223 tupakansytyttimen sovitin valaistu 12v | AG3NDA 33NU52 RP-22315(2) PistokkeetIlluminated€19.33
ROADPRO RPPSAPS tupakansytyttimen sovitin Clip-on 12v | AG3NDH 33NU60 RPPSAPS1012Vklipsi päälle€12.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROADPRO RPPSP-211 tupakansytyttimen sovitin 3 ulostulo 12v
€20.17 / yksikkö